Cincinnati Fan
Fan, 6 Inch Inlet Size, 12-1/4 Inch Wheel Dia., 2-7/8 Inch Width, 3 HP Motor, 3450 RPM
เกี่ยวกับ ชิน ชินวุฒ แฟน
Cincinnati Fan เป็นผู้ผลิตพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรมชั้นนำตั้งแต่ปี 1956 แคตตาล็อกพัดลม Cincinnati ประกอบด้วยโบลเวอร์และพัดลมแบบแรงเหวี่ยง พัดลมแกน พัดลมดูดฝุ่น เครื่องดูดควันแบบพกพา และพัดลมและโบลเวอร์แบบกำหนดเอง เครื่องเก็บฝุ่นแบบพกพา Cincinnati มีโครงสร้าง AMCA Type B และมอเตอร์ป้องกันการระเบิดที่ปิดสนิท เครื่องดักฝุ่นเหล่านี้มีล้อเรเดียลที่ป้องกันประกายไฟและทำความสะอาดตัวเองได้ ทำจากอะลูมิเนียมหล่อและตัวเรือนโบลเวอร์เหล็กกล้าขนาด 14 เกจ Raptor Supplies เป็นผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ Cincinnati ดังกล่าว
ลูกค้าที่ค้นหาพัดลมและโบลเวอร์ของบริษัทสามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงได้ที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องไฟฟ้า
- ปุ่มกด
- บัลลาสต์
- ถุงขยะและซับใน
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- ที่หนีบหู
- Woodruff คีย์สต็อก
- อุปกรณ์ไฟฟ้าล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- Hanger Mount ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายพานเฟืองขับแบบซิงโครนัส Pd คู่ประสิทธิภาพสูงกว้าง 50 มม
- TEMPCO Strip Heater, 120V, 300 วัตต์
- LOC-LINE หัวฉีด Flex Hose Flare
- WESTWARD สแควร์แรงบิดบิต
- ADVANCE TABCO เพรสทีจ Underbar Drainboard Cabinet
- ACROVYN กันล้ม, ทรายทะเลทราย, Acrovyn
- EDWARDS SIGNALING ชุดกระดิ่งประตู 2 ทาง
- GATES สายพานร่องฟันเฟือง AX Section
- WEG ไฟไพล็อตซีรีส์ CSW
- GRAINGER ท่อพีวีซีอุตสาหกรรมอากาศและน้ำ