โลหะผสมทองเหลือง Golden Gates
ออกแบบมาเพื่อคุณภาพ การจัดการที่ง่าย และความน่าเชื่อถือ พวกเขามีกลไกการล็อคที่ทนทานต่อการกัดกร่อนซึ่งจะล็อคไว้จนกว่าผู้ใช้จะปลดล็อคและสามารถปิดได้ง่ายด้วยมือเดียว
Crosby เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์เสริมระดับพรีเมียมที่ใช้ในงานเสื้อผ้า การยก และการขนถ่ายวัสดุ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Crosby ประกอบด้วยอุปกรณ์ปลายลวดสลิง โตงเตง อุปกรณ์เก็บสลิง ตะขอ และตัวหมุน อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ยกประกอบด้วยวงแหวนที่หมุนได้ 360 องศาและหมุนได้ 180 องศา ติดตั้งกับแผ่นฐานด้วยสลักเกลียว ใช้กันทั่วไปสำหรับการยกเหนือศีรษะและการขนถ่ายวัสดุ
กุญแจมือ Crosby ที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนนิรภัยและดับมีให้เลือกทั้งแบบสกรูขากลมและพุกแบบสลักที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 110000 ปอนด์เหมาะสำหรับการยึดงานหนักในอุตสาหกรรมบนบกนอกชายฝั่งและงานก่อสร้าง
EN 13411-6: 2003 และ ASME B30.26 ซ็อกเก็ตลิ่มเหล็กหล่อที่มีประสิทธิภาพ 80% นิยมใช้สำหรับยึดหางลวดสลิง
ลวดสลิงที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B30.26 และคลิปหนีบกำปั้นพร้อมคะแนนประสิทธิภาพ 80-90% ใช้สำหรับการยึดปลายลวดสลิงที่หลวมอย่างมาก
สลักสปริงที่ทำจากเหล็กพร้อมลูกโซ่สลักแบบประทับสำหรับงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าและปลดประตูช่องและแผงต่างๆอย่างรวดเร็ว
ครอสบี ห่วง โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนในดีไซน์แบบสลักเพื่อรองรับน้ำหนักสูงสุด 110000 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานจับยึดและยกงานหนัก ห่วงเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแบบถาวรและระยะยาว โดยที่โหลดอาจเลื่อนบนสลักของกุญแจมือ ซึ่งจะทำให้หมุดหมุนได้ ของแบรนด์ คลิปเชือกลวด ใช้สำหรับยึดปลายเชือกลวดขณะหมุนกลับเป็นวง เชือกลวดที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B30.26 เหล่านี้มีผิวเคลือบสังกะสี / ทาสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม
หมายเลขชิ้นส่วนของครอสบีมักจะอ้างอิงข้ามไปยังส่วนต่างๆ บริษัท บี / เอโปรดักส์ สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหากุญแจมือ Crosby ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
ระบบการเก็บรักษาแบบแยกน็อตที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งนำเสนอบนบล็อกเครน McKissick ช่วยให้การประเมินง่ายขึ้น ตะขอเหล่านี้สามารถตรวจสอบ ถอดประกอบ และนำกลับมาใช้งานได้ในเวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของเวลา tr...อ่านเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงการใช้สินค้า Crosby อย่างปลอดภัยและถูกต้อง QUIC-CHECK รวมการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของตัวบ่งชี้การทำเครื่องหมายโดยการระบุจุดอ้างอิงบนฮาร์ดแวร์เสื้อผ้าทั่วไป
ออกแบบมาเพื่อคุณภาพ การจัดการที่ง่าย และความน่าเชื่อถือ พวกเขามีกลไกการล็อคที่ทนทานต่อการกัดกร่อนซึ่งจะล็อคไว้จนกว่าผู้ใช้จะปลดล็อคและสามารถปิดได้ง่ายด้วยมือเดียว
มีการเปิดหูเปิดตาที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการเข้าถึงที่สะดวกสบาย มีกลไกการล็อคพิเศษที่ทำให้จุดยกเหมาะสำหรับการยึดติดกับพื้นผิวโหลดอย่างรวดเร็ว
กุญแจมือเหล่านี้มีไว้สำหรับการทำงานภายใต้สภาวะที่ยากลำบากที่สุด ได้รับการรับรอง ทดสอบ และผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่ใช้กุญแจมือในเสื้อผ้า การก่อสร้าง และการยก ปิ๊นเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการน้อยกว่า เช่น การลากจูงและการทำฟาร์ม ห่วงที่มีหมุดกลม รัดด้วยหมุดแบบผ่าจนหมด ไม่เหมาะสำหรับการยกเหนือศีรษะ
?ด? โดยทั่วไปแล้ว กุญแจมือ (โซ่) ได้รับการออกแบบเพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนสองชิ้นที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับความตึงในสาย ขณะที่ห่วง (สมอ) แบบโค้งเหมาะสำหรับจุดเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งตัวกับร่างกาย