ตัวแทนจำหน่าย Extech Instruments (620 รายการ) - หน้า 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย

EXTECH

Extech Instruments ผลิตอุปกรณ์การวัดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การวัดแบบมือถือมาอย่างยาวนานกว่า 45 ปี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิต และอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องมือทดสอบ

วัสดุ Lab

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบไฟฟ้า

เครื่องมือช่าง

ประปา

เครื่องมือไฟฟ้า

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

เครื่องมือทดสอบ ตัวกรอง

การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่งดูทั้งหมด

การเคลื่อนที่ของอากาศดูทั้งหมด

  • เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดความเร็วลม

    เครื่องวัดความเร็วลมแบบใช้แบตเตอรี่ซึ่งมีเซ็นเซอร์ในตัวเพื่อวัดอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมการไหลเวียนของอากาศและความเข้มของแสง รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล

  • Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม

    อุปกรณ์เสริมทดแทนเช่นชุดอะแดปเตอร์กรวยและใบพัดสำหรับใช้กับ Extech AN310, AN320, EN100 หรือ EN150 เครื่องตรวจวัดความเร็วลม

12

เกี่ยวกับ Extech

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องสอบเทียบ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เกจ โพรบ นาฬิกาจับเวลา ตัวควบคุม อุปกรณ์จ่ายไฟ DC สโตรโบสโคป เครื่องทดสอบ เครื่องตรวจจับ เครื่องนับ รีเอเจนต์ และรีฟิล เครื่องมือเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตั้ง การทดสอบ และงานบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของแบรนด์ manometers ดิจิตอล ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันอากาศและก๊าซที่เป็นบวก ลบ และแตกต่าง หน่วยแบบพกพาที่ถือด้วยมือเหล่านี้มีหน่วยวัดที่เลือกได้ 11 หน่วยที่สามารถช่วยวัดเกจหรือความดันแตกต่างได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.5 psi นอกจากนี้ยังรวมเข้ากับหน้าจอ LCD ที่มีแสงพื้นหลังเพื่อการอ่านค่าที่ชัดเจนแม้ในแสงสลัว ฟังก์ชัน Zero สำหรับการแก้ไขออฟเซ็ต และคุณสมบัติการเก็บข้อมูลเพื่อล็อคข้อมูลที่วัดล่าสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับการอุดตันในตัวกรอง เครื่องทำความเย็น และคอนเดนเซอร์ รวมทั้งใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องส่งสัญญาณความดันและเครื่องบันทึกความดัน เอ็กซ์เทค เครื่องวัดความชื้น ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำในสารหนึ่งๆ และมีให้เลือกทั้งแบบวัดความชื้นแบบไม่ใช้เข็มและแบบเข็มสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

Extech Instruments รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Reed Instruments ที่เทียบเท่าและหมายเลขรุ่น Westward สำหรับเครื่องวัดความเร็วลม เครื่องบันทึกข้อมูล และมัลติมิเตอร์ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Extech Instruments ที่เทียบเท่า

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ Extech Instruments เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Extech

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ExStik / TDS / ความเค็ม

เครื่องวัด Extech EC400 มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น หน่วยวัด 15 หน่วย หน่วยความจำภายในเพื่อจัดเก็บการอ่านฉลากได้สูงสุด 3 รายการ และฟังก์ชันการสอบเทียบด้วยตนเองเมื่อเปิดเครื่อง หน่วยนี้ประกอบด้วยชิปไมโครโปรเซสเซอร์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่จดสิทธิบัตรเพื่อให้สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้า ความเค็ม TDS และอุณหภูมิได้พร้อมกัน มีจอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่พร้อมกราฟแท่งแบบอะนาล็อกเพื่อระบุแนวโน้มของตัวอย่างและอนุญาตให้มีการวัด XNUMX ช่วงจากน้ำประปา น้ำเสีย และสารละลายที่เป็นน้ำ ประกอบด้วยเครื่องวัดและเซลล์วัดค่าการนำไฟฟ้า ฝาครอบป้องกันเซ็นเซอร์ ถ้วยใส่ตัวอย่าง แบตเตอรี่ XNUMX ก้อน และสายคล้องคอ

คำถามที่พบบ่อย

จะเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบการนำไฟฟ้า / TDS / ความเค็มได้อย่างไร?

ก่อนการทดสอบ ให้วางตัวอย่างทดสอบในถ้วยตัวอย่างที่มีความลึกเพียงพอ (อย่างน้อย 2.5 ซม.) เพื่อให้ครอบคลุมอิเล็กโทรดได้อย่างเหมาะสม ตอนนี้คนสารละลายเพื่อขจัดฟองอากาศและเริ่มทดสอบสารละลายเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ

ฉันจะรีเซ็ตข้อมูลที่ปรับเทียบแล้วใน EC400 เมตรของฉันได้อย่างไร

  • ปิดมิเตอร์
  • กดปุ่ม Cal / Recall และ Mode / Hold ค้างไว้
  • กดปุ่มเปิด/ปิดชั่วขณะ ทันทีที่หน้าจอปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มทั้งสามปุ่มที่กล่าวถึงข้างต้น
  • หน้าจอจะแสดง dFLt rSt (รีเซ็ตค่าเริ่มต้น) บนหน้าจอ และข้อมูลการสอบเทียบทั้งหมดจะถูกลบ หากหมายเหตุไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอน
  • ตอนนี้ปรับเทียบเครื่องทดสอบอีกครั้งสำหรับการวัดค่า pH และการนำไฟฟ้า

ฉันสามารถบันทึกข้อมูลด้วยตนเองในเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ EasyView ของฉันได้หรือไม่

  • กดปุ่ม MEM บนแผงแสดงผลเพื่อจัดเก็บการอ่านค่าเดียวในหน่วยความจำด้วยตนเอง
  • เมื่อกด ไอคอน MEM และหมายเลขตำแหน่งจะแสดงบนหน้าจอ (เป็นเวลาสองวินาที) จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการแสดงผลปกติ

จะดูแลรักษาเครื่องบันทึกอุณหภูมิ EasyView ได้อย่างไร?

  • ทำความสะอาดภายนอกของเครื่องบันทึกข้อมูลเป็นประจำโดยใช้ผ้านุ่มๆ หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือรุนแรงซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
  • หลีกเลี่ยงการให้เครื่องบันทึกข้อมูลสัมผัสกับอุณหภูมิ ความชื้น หรือแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือหยุดชะงักในการบันทึก
  • เมื่อไม่ใช้งาน ให้จัดเก็บเครื่องบันทึกข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่แห้งและสะอาด เก็บไว้ในกล่องป้องกันหรือกระเป๋าเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องตรวจจับก๊าซติดไฟ EzFlex สามารถตรวจจับก๊าซชนิดใดได้บ้าง

เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ EzFlex สามารถตรวจจับก๊าซได้หลากหลายชนิด รวมถึงก๊าซธรรมชาติ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน อะซิโตน แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย ไอน้ำ คาร์บอนมอนอกไซด์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยาน ควัน ทินเนอร์แลคเกอร์ และอื่นๆ