A | VB300 | - | - | ประมาณ 1000 ชั่วโมง | เครื่อง Accelerometer 3 Axis | 1.1 " | 0.8 " | - | 3.7 " | ฿11,440 | |
B | 42280 | -4 องศาถึง 144 องศา | +/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH | - | อุณหภูมิและความชื้น | 4.75 " | 1.5 " | ใช่ | 3.5 " | ฿18,794 | |
C | rht10 | -40 องศาถึง 158 องศา | +/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH จาก 40 ถึง 60% | ปี 1 | อุณหภูมิและความชื้น | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ฿6,105 | |
C | TH10 | -40 องศาถึง 158 องศา | +/- 1 องศา F | ปี 1 | อุณหภูมิ | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ฿4,389 | |
D | rht20 | -40 องศาถึง 158 องศา | +/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH | ปี 1 | อุณหภูมิและความชื้น | 1.9 " | 1.2 " | ใช่ | 3.7 " | ฿10,208 | |
E | 42270 | -40 องศาถึง 185 องศา | +/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RH | ปี 1 | อุณหภูมิและความชื้น | 2.3 " | 0.88 " | ใช่ | 3" | ฿7,155 | |
F | 42275 | -40 องศาถึง 185 องศา | +/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RH | ปี 1 | อุณหภูมิและความชื้น | 3.8 " | 2" | ใช่ | 4.9 " | ฿11,063 | |
G | SD200 | -58 องศาถึง 2372 องศา | +/- 0.5% ฉ | โดยทั่วไป 1 เดือนที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 60 วินาที | K Thermocouple | 3.1 " | 1.3 " | สามบรรทัด LCD | 5.2 " | ฿16,195 | |
G | SD200-NIST | -58 ถึง 2372 F | - | โดยทั่วไป 1 เดือนที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 60 วินาที | 3-Channel | 3.1 " | 1.3 " | สาม LCD | 5.2 " | ฿21,670 | |
H | SD500 | 32 Degrees to 122 Degrees | +/- 1.5 องศา F, +/- 4% RH | โดยทั่วไป 1 เดือนที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 60 วินาที | อุณหภูมิและความชื้นของเทอร์มิสเตอร์ | 3.1 " | 1.3 " | Dual Line LCD Dual | 5.2 " | ฿16,069 | |
I | SD700 | 32.0 ถึง 122.0 F | +/- 1.5 องศา F | มากกว่าหนึ่งเดือน (อัตราตัวอย่าง 60 วินาที) | - | 3.1 " | 1.3 " | - | 5.2 " | ฿17,932 | |