Extech Sd500 | เครื่องบันทึกความชื้น/อุณหภูมิ | 5wyv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH SD500 เครื่องบันทึกความชื้น / อุณหภูมิ | AE7CXM 5WYV9

EXTECH SD500 เครื่องบันทึกความชื้น/อุณหภูมิ

In Stock
รายการ: AE7CXM รุ่น: SD500ข้ามอ้างอิง: 5WYV9
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
฿16,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACรวม
ความถูกต้อง+/- 1.5 องศา F, +/- 4% RH
แบตเตอรี่โดยทั่วไป 1 เดือนที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 60 วินาที
ความลึก1.3 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลDual Line LCD Dual
ความสูง5.2 "
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์เพื่อ 10% 95
ตัวอย่างจุดจัดเก็บจุดข้อมูล 2000K โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ SD 2G
ชั่วคราว พิสัย32 Degrees to 122 Degrees
ช่วงเวลา5/10/30/60/120/300/600 Seconds
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิและความชื้นของเทอร์มิสเตอร์
ความกว้าง3.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9025801000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Datalogger Date / Time Stamps and Stores Readings on a SD Card in Excel (R) Format for Transfer To a PC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยความถูกต้องแบตเตอรี่ชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกอ่านข้อมูลดิจิตอลความสูงราคา
EXTECH RHT10 Data Logger อุณหภูมิอินเตอร์เฟส USB และ Rh | AB3LCF 1TZP9 rht10-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH จาก 40 ถึง 60%ปี 1อุณหภูมิและความชื้น5.1 "0.9 "-1.1 "฿6,105
EXTECH TH10 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ -40 ถึง 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา Fปี 1อุณหภูมิ5.1 "0.9 "-1.1 "฿4,389
EXTECH 42280 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | AC3HLF 2TKT9 42280-4 องศาถึง 144 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RH-อุณหภูมิและความชื้น4.75 "1.5 "ใช่3.5 "฿18,794
EXTECH RHT20 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและ RH, -40 ถึง 158 Deg F | AD7AAW 4CWR7 rht20-40 องศาถึง 158 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 3% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น1.9 "1.2 "ใช่3.7 "฿10,208
EXTECH 42270 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น | AD7LFE 4FB63 42270-40 องศาถึง 185 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น2.3 "0.88 "ใช่3"฿7,155
EXTECH 42275 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น | AD7LFF 4FB65 42275-40 องศาถึง 185 องศา+/- 1 องศา F Temp, +/- 5% RHปี 1อุณหภูมิและความชื้น3.8 "2"ใช่4.9 "฿11,063
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x คือการสั่นสะเทือน USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--ประมาณ 1000 ชั่วโมงเครื่อง Accelerometer 3 Axis1.1 "0.8 "-3.7 "฿11,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH SD500 เครื่องบันทึกความชื้น/อุณหภูมิ
฿16,069 / หน่วย