เกรนเจอร์
ด้วยประสบการณ์และความรู้หลายทศวรรษ Grainger เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การผลิต ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และยานยนต์ Grainger ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลกฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และดำรงตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1927 และมีลูกค้ามากกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
รัด
ฮาร์ดแวร์
ประปา
วัตถุดิบ
ระบบไฟฟ้า
วัสดุ Lab
เครื่องจักรกล
Security
กัดกร่อน
HVAC และเครื่องทำความเย็น
นิวเมติก
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การเชื่อมโลหะ
เครื่องมือไฟฟ้า
กาวยาแนวและเทป
การทำความสะอาด
ปั๊ม
อุปกรณ์กลางแจ้ง
เครื่องมือทดสอบ
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
โคมไฟ
ระบบส่งกำลัง
การหล่อลื่น
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
ไฮดรอลิ
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
มอเตอร์
อุปกรณ์อ้างอิงและการเรียนรู้
เกี่ยวกับ เกรนเจอร์
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Grainger ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวยึด เครื่องมือจัดการวัสดุและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง ไฟส่องสว่าง สารกัดกร่อน อุปกรณ์เชื่อม เครื่องมือประปา และอุปกรณ์ความปลอดภัย สกรูหัวหกเหลี่ยม Grainger ใช้สำหรับขันตัวยึดให้แน่นโดยใช้ประแจทอร์คหรือประแจวงล้อ สกรูเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความต้านทานแรงดึงสูง และการออกแบบหัวหกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มแรงบิดในการขันแน่น นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาหยุดทำงานและช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นและมีให้เลือกในเธรด UNC และ UNF
แค็ตตาล็อกอุปกรณ์ท่อ Grainger ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่อแบบมีหนาม อุปกรณ์ท่อแบบบีบอัด อุปกรณ์ท่อสุขาภิบาล และอุปกรณ์ท่อทองแดงแบบบิดและหล่อ อุปกรณ์ท่อสุขภัณฑ์ของแบรนด์ช่วยให้สามารถประกอบและแยกชิ้นส่วนของสายการผลิตและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นม ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ อะแดปเตอร์สายสวนตัวเมียของประเภทนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายสวนเข้ากับท่อ และสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าของปลายเกลียวของท่อ สายยาง หรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องได้ ข้อต่อเหล่านี้มีการเชื่อมต่อ NPT ที่ปลายด้านหนึ่งและการเชื่อมต่อ GHT ที่ปลายอีกด้านหนึ่งเพื่อการซีลป้องกันการรั่ว เลือกจากชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของ Grainger รวมถึงอุปกรณ์เสริมก๊อกน้ำและตู้เซฟที่มีจำหน่าย Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Grainger ที่เชื่อถือได้
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
เราสามารถแนะนำตัวเลือก Grainger ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่นๆ เช่น Mcmaster, MSC และ Zoro นอกจากนี้ สำหรับแบรนด์ Grainger ดั้งเดิม เช่น Dayton หรือ Speedaire เราสามารถเสนอหมายเลขรุ่นที่อัปเดตของการแทนที่รหัส Grainger ที่แนะนำซึ่งแสดงว่าเลิกผลิตแล้ว
การส่งสินค้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า ผลิตภัณฑ์ของ Grainger สามารถจัดส่งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางอากาศ / ทางทะเล ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ / ทางอากาศ ได้แก่ วัตถุอันตราย เช่น ละอองลอย และผลิตภัณฑ์แม่เหล็กแรร์เอิร์ธ นอกจากนี้ สินค้าที่มีความยาวเกิน 6 ฟุตสามารถจัดส่งได้โดยบริการขนส่งเท่านั้น
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
เกรนเจอร์ มีอะไรทำ?
Grainger เป็นซัพพลายเออร์ระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ MRO 1.6 ล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การจัดการวัสดุ ความปลอดภัย และงานโลหะ และให้บริการต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านเทคนิคและการจัดการสินค้าคงคลัง
สำนักงานใหญ่ของ Grainger อยู่ที่ไหน
สำนักงานใหญ่ของบริษัท Grainger ตั้งอยู่ในเมืองเลกฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1927 และปัจจุบันให้บริการลูกค้ามากกว่า 3 ล้านคนผ่านเครือข่ายสาขา 598 สาขา (โดยประมาณ)
บุคคลทั่วไปสามารถซื้อจาก Grainger ได้หรือไม่?
ใช่ Grainger จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ
Grainger ให้บริการในยุโรปหรือไม่?
Grainger Europe เป็นผู้จัดหาตัวยึดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวยึดให้แก่ลูกค้ามากกว่า 60000 รายทั่วทวีป
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่พบผลิตภัณฑ์ Grainger ที่ต้องการทางออนไลน์
หากคุณมีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนในการจัดหา Grainger คุณต้องการ เช่น มอเตอร์หรือสปริง เพียงอีเมล์ที่ภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณ หรือส่งลิงก์หรือภาพหน้าจอของรายการ Grainger ที่จำเป็น ทีมงานของเราจะตอบกลับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง