MARATHON MOTORS มอเตอร์เบรก XNUMX เฟส C Face Footed
มอเตอร์เบรกสามเฟสมาราธอนได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง อุปกรณ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการหยุดและการถือครองอย่างรวดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบตู้มอเตอร์ | กรงขัง | กรอบ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17F5348 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 56C | ใบหน้า | 1725 | 68 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿45,891 | |
B | 056T17F5349 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 56C | ใบหน้า | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿46,982 | |
C | 182TTTL7034 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 182TC | ฐานแข็ง | 1760 | 90.2 | 1.15 | 1.125 " | ฿112,252 | |
D | 184TTTL7041 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 184TC | ฐานแข็ง | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ฿129,609 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มาพร้อมกับโครงปิดที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมโดยสิ้นเชิง เพื่อการปิดผนึกอากาศภายนอกอย่างสมบูรณ์เพื่อหมุนเวียนภายในมอเตอร์ มีพัดลมภายนอกติดอยู่กับตัวเครื่องเพื่อทำให้มอเตอร์เย็นลง
- มีการติดตั้งแบบโบลท์บนฐานเพื่อการถอด/ติดตั้งอย่างรวดเร็ว
- หน่วยเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ ขดลวดสตาร์ท สวิตช์แรงเหวี่ยง หรืออุปกรณ์สตาร์ทอื่นๆ ที่อาจสึกหรอหรือล้มเหลวในสภาวะแรงบิดเริ่มต้นสูง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
- CE
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์เบรค 3 เฟสเหล่านี้เป็น AC หรือ DC หรือไม่?
มอเตอร์เบรกมาราธอนเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มีให้เลือกทั้งแบบหนึ่งและสามเฟส ในขณะที่มอเตอร์กระแสตรงมีเฉพาะในรุ่นเฟสเดียวเท่านั้น
มอเตอร์เบรกสามเฟสใช้ที่ไหน?
มอเตอร์เบรกมาราธอนแบบสามเฟสใช้ในเครื่องบดย่อย เครนและรอก ลูกสูบ และสายพานลำเลียง
มอเตอร์สามเฟสมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์เฟสเดียวหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์แบบสามเฟสจ่ายพลังงานได้มากเป็นสามเท่าของมอเตอร์แบบเฟสเดียว ในขณะที่ต้องการสายไฟเพิ่มเติมเพียงเส้นเดียว (เช่น สายไฟสามเส้นแทนที่จะเป็นสองเส้น) มอเตอร์สามเฟสให้กำลังที่อัตราคงที่และคงที่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คู่มือการใช้งานตำแหน่งที่เป็นอันตรายสวิตช์มอเตอร์และสตาร์ทเตอร์
- หัววัดอุณหภูมิ
- ผู้ถือป้าย
- พรมปูพื้น
- ลวดเรียบ
- vises
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ปุ่มกด
- บัลลาสต์
- ไม้ก๊อก
- LIFT-ALL สลิงลวดสลิงสะพานสองขา 34,000 lb. @ 60 Degrees
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบคู่รักษาการติดตั้งหน้าแปลนด้านหลัง 3-1 / 4 "Bore Diameter
- ICE-O-MATIC ตู้น้ำแข็ง / น้ำ
- WESTWARD น็อตไดร์เวอร์ Hex Steel
- DYNAQUIP CONTROLS วาล์วบอลวาล์วทองแดงรุ่น EVA Series 3
- DIXON ถั่วกลม
- BURNDY Crimpit Series ฝาปิดสารหน่วงไฟ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5-44 Unf Lh
- IDEAL แท่งปลา
- DAYTON องค์ประกอบ