MARATHON MOTORS 056T17F5348 มอเตอร์เบรค Tefc 1/3 Hp 56c 208-230 / 460
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เบรก |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
คะแนนเบรค | 3 ฟุต - ปอนด์ |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.5-1.6/0.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B3 |
ความยาวเพลาน้อย | 13 11 / 16 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | มอเตอร์เบรค |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 68 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 1 / 16 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตู้มอเตอร์ | กรงขัง | กรอบ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17F5349 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 56C | ใบหน้า | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿51,795 | ||
182TTTL7034 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 182TC | ฐานแข็ง | 1760 | 90.2 | 1.15 | 1.125 " | ฿114,951 | ||
184TTTL7041 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 184TC | ฐานแข็ง | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ฿119,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.