MARATHON MOTORS 182TTTL7034 มอเตอร์เบรค Tenv 3 Hp 182tc 230/460
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เบรก |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
คะแนนเบรค | 15 ฟุต - ปอนด์ |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
กรอบ | 182TC |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.0/4.0 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F3 |
ความยาวเพลาน้อย | 16 13 / 16 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | มอเตอร์เบรค |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 1760 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 90.2 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.125 " |
ความยาวเพลา | 2.875 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตู้มอเตอร์ | กรงขัง | กรอบ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17F5348 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 56C | ใบหน้า | 1725 | 68 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿47,626 | ||
056T17F5349 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 56C | ใบหน้า | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ฿51,795 | ||
184TTTL7041 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 184TC | ฐานแข็ง | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ฿119,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.