LEGRAND
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ปั๊ม
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
ปลั๊กและเต้ารับดูทั้งหมด
แผ่นผนังไฟฟ้า แผ่นสวิทช์ผนังสเตนเลสสตีลที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS มีช่องเปิดแบบแนวนอนและฝาปิดล็อคป้องกันฝุ่น เหมาะสำหรับการใช้งานที่ยากและมีฤทธิ์กัดกร่อน
ปลั๊กและขั้วต่อบู๊ท เครื่องมือประกอบที่สอดคล้องกับ RoHS สำหรับใช้กับคอนเนคเตอร์ในสาย พอดีกับปลั๊ก Legrand 16 Series และมีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานพร้อมตัวนำทองเหลือง
อุปกรณ์เสาเดียว เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และตัวเชื่อมต่อคู่และสามตัวที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 3R และรุ่นต่อสายแบบขนาน นำเสนอการออกแบบจมูกเรียวและมีพิกัดกระแส 300 AC / 400 DC นอกจากนี้ยังมีที่วางมุม
ขั้วต่อใบมีดตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยุติการเดินสายเพื่อการเชื่อมต่อ / การตัดการเชื่อมต่อที่ง่ายดายในสถานพยาบาลและโรงงานผลิต บางรุ่นมีหน้าสัมผัสชุบนิกเกิลและฮาร์ดแวร์สแตนเลสเพื่อการนำไฟฟ้าและความทนทานสูงสุดตามลำดับ
ปลั๊กใบมีดตรง ออกแบบมาเพื่อระบุสถานะพลังงานและความต่อเนื่องของกราวด์ในโรงงานผลิตและโรงงานอัตโนมัติ แผ่นกันฝุ่นภายในเพื่อรักษาขั้วที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสกรูยึดสายไฟแบบฝังเพื่อลดการลื่นไถลของไขควง มีให้เลือก 15 และ 20A
ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มและโรงงานผลิต รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างยางเทอร์โมพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำมันสารเคมีและของเหลวเข้าสู่ตัวเครื่อง
ปลั๊ก Twist Lock ออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อกับเต้ารับสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรม รุ่นที่เลือกมีซี่โครงขนาดใหญ่เพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่าเมื่อเชื่อมต่อและใบมีดชุบนิกเกิลเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน
เต้ารับ Twist Lock เหมาะสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กล็อคสำหรับจ่ายไฟให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานขนาดใหญ่ บางรุ่นมีการออกแบบที่ยึดพื้นผิวเพื่อป้องกันการคลายตัวและการเล่นที่ไม่ต้องการ
อุปกรณ์รวมสายไฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิด / ปิดอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟและการผลิต ฟีดทั่วไป / แยกแยกที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และการเชื่อมต่อสายดินในตัวเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
ร่องน้ำที่วางไว้ล่วงหน้า นำเสนอการออกแบบเหล็กรูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อความต้องการพื้นที่น้อยที่สุดและมีเต้ารับได้ถึง 12 ช่อง (15 A ต่ออัน) มีให้เลือกรุ่น 120 และ 125 V ความยาวสูงสุด 6 ฟุต
ฟิตติ้งร่องน้ำ ข้อต่อท้ายเหล็กกล้าไร้สนิมในรายการ UL สำหรับใช้กับสนามแข่ง Legrand 2000 Series ขั้วต่อสายเคเบิลหุ้มเกราะ และท่อร้อยสาย มีสีขาวพร้อมผิวธรรมชาติ
ร่องน้ำ
กล่องไฟฟ้าดูทั้งหมด
กล่องกันฝน ออกแบบมาเพื่อปิดเต้ารับที่อยู่อาศัยของตู้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนเข้าไป โครงสร้างไนลอนเพื่อป้องกันการแตกหัก/แตกร้าว รองรับตำแหน่งการติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอน
กล่องกันฝน เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เต้ารับไฟฟ้า สำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร โครงสร้างเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์เพื่อต้านทานการหักงอ/แตกหัก และการออกแบบที่พกพาสะดวกเพื่อการใช้งานที่ง่าย
สวิทช์ดูทั้งหมด
สวิตช์ผนัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิด / ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานผลิตระบบอัตโนมัติและโรงงานผลิต การออกแบบสายไฟด้านหลังและด้านข้างเพื่อป้องกันความยุ่งเหยิงของสายไฟและการสลับการทำงานเพื่อป้องกันประกายไฟ
เกี่ยวกับ Legrand
Legrand เป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน และระบบการจัดการสายไฟและแสงสว่างสำหรับภาคธุรกิจ การบริการ และภาคอุตสาหกรรม แค็ตตาล็อก Legrand ประกอบด้วยแผ่นผนัง ร่องน้ำและฟิตติ้งแบบมีสายล่วงหน้า ปลั๊กและคอนเนคเตอร์ล็อคใบมีดแบบตรงและแบบบิด สวิตช์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ร่องน้ำเหล็กสำเร็จรูป Legrand มีเต้ารับขนาด 15 A (สูงสุด 12 ตัว) และมีรูปลักษณ์กะทัดรัด รูปทรงต่ำสำหรับความต้องการพื้นที่น้อยที่สุด และกล่องแบบช่องเดี่ยวและช่องคู่ นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอสวิตช์และเต้ารับติดผนังสำหรับงานหนักที่หลากหลาย (รวมถึงสวิตช์ผนังแบบมีไฟส่องสว่างและแบบล็อค) สำหรับใช้ในพื้นที่อันตรายในวัสดุต่างๆ การกำหนดค่า NEMA ความจุกระแส/แรงดัน และขนาดการเชื่อมต่อ เลือกจากผลิตภัณฑ์ Legrand ที่หลากหลายเหล่านี้ได้ที่ Raptor Supplies.