ไฮเปอร์แม็กซ์ ไลเนอร์
แผ่นซับ MCR Safety HyperMax เป็นส่วนประกอบของถุงมือ ทำให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและทนต่อการขัดถู ทั้งยังทนทานต่อการบาดสูงจากของมีคมและเครื่องมือ/อุปกรณ์อันตราย วัสดุบุเหล่านี้ทนทานต่อการฉีกขาดเพื่อความทนทาน
MCR Safety ผลิตอุปกรณ์ป้องกันมาตั้งแต่ปี 1974 แบรนด์นี้เป็นบริษัทในเครือของ Shelby Group International และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Collierville รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา MCR Safety ผลิตอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปอาหาร การแปรรูปโลหะ น้ำมันและก๊าซ เหมืองแร่ การแพทย์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม
ถุงมือไนไตร / บิวทิลที่มีด้ามจับแบบเพชรและข้อมือแบบตรง / รีดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนต่อการขัดถูและป้องกันสารเคมีได้สูงสุด
HPT / โพลียูรีเทน / ไบโพลีเมอร์ / ถุงมือเคลือบนีโอพรีนสามารถรับแรงในแนวดิ่งได้ถึง 500 กรัม ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันสารเคมี
ถุงมือเคฟลาร์ / โพลีเอสเตอร์ / ฝ้ายที่มีฝ่ามือหนังหมู / หนังแพะ / หนังวัวเพื่อความร้อนและทนต่อการขัดถู เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมงานไม้และงานป่าไม้
ถุงมือเชื่อมที่ทนต่อการขัดถูและทนความร้อนเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายจากการเชื่อมเช่นไฟฟ้าช็อตความร้อนสูงและการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต / อินฟราเรดที่เป็นอันตราย เย็บโดยใช้ด้าย Kevlar และมีให้เลือกหลายขนาด
เสื้อนิรภัยโพลีเอสเตอร์มีแถบสะท้อนแสงสีมะนาวขนาด 3/4 นิ้วเพื่อการมองเห็นที่สูงในสถานที่ปฏิบัติงาน มีตะขอและแถบปิดด้านหน้าและสายยางยืดที่แต่ละด้าน
ตัวยึดเม็ดมีดโพลีคาร์บอเนตออกแบบมาเพื่อเก็บเลนส์ตามใบสั่งแพทย์ในการใช้งานที่ต้องการการมองเห็นความชัดเจนและโฟกัสสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ทหารและนักผจญเพลิง
ประกอบด้วยเม็ดมีดโฟมทดแทนโพลีคาร์บอเนตและสายรัดทดแทนแบบยืดหยุ่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแว่นตา Hornet
เครื่องอ่านป้องกัน Bifocal พร้อมเลนส์ใส / เทาที่เกินมาตรฐาน ANSI Z87 + และป้องกันรังสี UV 99.9%
ประกอบด้วยแว่นตานิรภัยไนลอน / โพลีคาร์บอเนตที่ทำเครื่องหมาย CE EN 166: 2002 พร้อมเลนส์ป้องกันฝ้าและรอยขีดข่วนเพื่อป้องกันฝุ่นสารเคมีความร้อนและการแผ่รังสีของแสง
ออกแบบมาเพื่อใช้กับแจ็คเก็ตและเสื้อโค้ท MCR 800 Series มีโครงสร้างไนลอนเคลือบนีโอพรีนขนาดสากลและตะเข็บเทป
ชุดกันฝน PVC / โพลีเอสเตอร์ใช้เพื่อให้คนงานปลอดภัยและแห้งแม้ในฝนที่ตกหนักที่สุด สามารถใส่ขนาดหน้าอกได้ตั้งแต่ 38 ถึง 60 นิ้ว มีความยาวและขนาดด้านในที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีฮูดถอดออกได้
รวมถึงชุดประกอบแผงหน้าปัดทนความร้อนที่ได้รับการรับรองจาก CSA ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องใบหน้าจากเศษผงและสารเคมีที่เป็นอันตรายกระเด็น มีให้ในชุดที่ประกอบด้วยหมวกคลุมศีรษะแบบเมทริกซ์เดี่ยว / คู่และหน้าจออะซิเตทที่ชัดเจน
กระบังหน้าอะซิเตทใช้แทน faceshields ที่หักหรือเสียหาย เหมาะสำหรับปกป้องดวงตาและใบหน้าจากของเหลวที่เป็นอันตรายกระเด็นและส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากโลหะร้อนตะกรันและประกายไฟจากการเชื่อมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นขณะเชื่อม เย็บด้วยดูปองท์เคฟลาร์และมีกระเป๋าด้านหน้าเพื่อเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
แค็ตตาล็อกความปลอดภัยของ MCR ประกอบด้วยถุงมือแบบหยอดเหรียญ เสื้อกั๊กนิรภัยที่มองเห็นได้ชัดเจน คลิปยูทิลิตี้ ที่ใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้า หมวก หมวก แว่นตาป้องกัน หน้ากากและเครื่องช่วยหายใจ ถุงมือนิรภัย MCR กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหนังที่มีเครื่องหมาย CE EN 166:2002 (หนังแพะ / หนังหมู / หนังวัว), มัลติทาสก์, ป้องกันการบาด, ผ้าฝ้าย, ถุงมือถักและแบบใช้แล้วทิ้ง ถุงมือน้ำแข็ง Ninja ของแบรนด์นี้เหมาะสำหรับงานห้องเย็น งานประมงพาณิชย์ และงานบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง มีซับในเทอร์รี่อะคริลิกเพื่อเป็นฉนวนและฝ่ามือและปลายนิ้วเคลือบ HPT สีดำเพื่อความทนทานและความปลอดภัย MCR Safety ยังผลิตแว่นตากันฝ้าและป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อป้องกันอันตรายในสถานที่ทำงาน เช่น การกระเด็นของสารเคมี กระสุนปืน ควัน และรังสี UV / อินฟราเรด เลือกจากถุงมือนิรภัย MCR และผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆ ที่หลากหลาย Raptor Supplies.
หมายเลขชิ้นส่วนความปลอดภัย MCR มักจะอ้างอิงข้ามไปยังหมายเลขต่างๆ แอนเซล สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาถุงมือนิรภัย MCR ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
แผ่นซับ MCR Safety HyperMax เป็นส่วนประกอบของถุงมือ ทำให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและทนต่อการขัดถู ทั้งยังทนทานต่อการบาดสูงจากของมีคมและเครื่องมือ/อุปกรณ์อันตราย วัสดุบุเหล่านี้ทนทานต่อการฉีกขาดเพื่อความทนทาน
ถุงมือนิรภัย MCR มีเทคโนโลยีเพชร Dyneema สำหรับการแผ่ความร้อนออกจากถุงมือและมือ เทคโนโลยีนี้ยังลดความหนาของถุงมือให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่ยังคงความต้านทานต่อการบาด
แบรนด์นำเสนอถุงมือที่ทำจากหนังวัว หนังหมู หนังกวาง หนังแพะ ควายน้ำ และหนังกวาง ประเภทนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ฉนวนกันความร้อน ความต้านทานการเสียดสีสูง ความต้านทานแรงดึงและความคล่องแคล่วสูง ความยืดหยุ่น ความสบาย ทนความร้อน ความทนทาน และความยืดหยุ่น
ถุงมือออกแบบหัวแม่มือแบบตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่แม่นยำ โดยให้นิ้วหัวแม่มือวางตรงกับนิ้วชี้เมื่อไม่ใช้งาน ดีไซน์นิ้วหัวแม่มือของ Keystone เย็บเป็นชิ้นแยก การเย็บแบบพิเศษช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัว และสะดวกสบายสูงสุดระหว่างการใช้งาน ดีไซน์นิ้วหัวแม่มือของปีกเย็บออกไปด้านข้าง การออกแบบนี้ไม่มีรูปลักษณ์ จึงทำให้มีความทนทานสูงและใช้งานได้ยาวนาน การออกแบบนี้ยังช่วยให้นิ้วโป้งเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่มีแรงต้าน