NORTH BY HONEYWELL
North by Honeywell มอบโซลูชันการป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหนือกว่าจากอันตรายที่คุกคามชีวิตในที่ทำงาน ซื้อกิจการโดย Honeywell ในปี 2008 ผลิตภัณฑ์ North Safety ยังคงผลิตภายใต้ชื่อใหม่ - North by Honeywell อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
ประปา
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
นิวเมติก
การทำความสะอาด
การเชื่อมโลหะ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ปั๊ม
วัสดุ Lab
โคมไฟ
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
ฮาร์ดแวร์
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ระบบทางเดินหายใจดูทั้งหมด
เครื่องดูดควันและเครื่องช่วยหายใจ ใช้เป็นอุปกรณ์หลบหนีของผู้มาเยือนจากการรั่วไหลของแอมโมเนียหรือกรดที่อาจเกิดขึ้น จัดเตรียมวิธีการที่รวดเร็วและประหยัดเพื่อหลีกหนีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ใช่ IDLH มาพร้อมกับปากเป่าที่ยืดหยุ่นและนุ่มเพื่อการจับและความสบาย
การทดสอบพอดี เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้า เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก ANSI ให้การปกป้องใบหน้าจากสารปนเปื้อนในอากาศ มีถ้วยในช่องปาก / จมูกเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจซ้ำของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกและมีให้ในรูปแบบของจุดแขวน 4 และ 5
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ภปร อุปกรณ์เสริม PAPR รวมถึงอุปกรณ์ทดแทนสำหรับเครื่องช่วยหายใจที่ใช้พลังงานจากอากาศเช่นท่อหายใจสายรัดศีรษะและปลอกท่อหายใจแบบตรง / Y
PAPR และ Air Hoods และ Helmets ที่ให้มา ผ้ากันเปื้อนผ้าคลุมศีรษะและหมวกคลุมศีรษะใช้กับเครื่องช่วยหายใจฟอกอากาศ (PAPR) เพื่อปกป้องผู้ใช้จากสารเคมีและควันอันตราย มีท่อร่วมที่นำอากาศผ่านเลนส์เพื่อลดการเกิดฝ้า
อุปกรณ์ช่วยหายใจ ประกอบด้วยหัวต่อคาร์ทริดจ์อะแดปเตอร์ทดสอบแบบพอดีที่นั่งวาล์วหายใจออกและที่ครอบจมูกใช้เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องช่วยหายใจที่สึกหรอ
ท่อทางเดินหายใจของสายการบิน ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด ที่เก็บอุปกรณ์ทางเดินหายใจ ถุงใส่เครื่องช่วยหายใจเหมาะสำหรับเก็บเครื่องช่วยหายใจแบบครึ่งหน้าและแบบเต็มหน้า ใช้งานร่วมกับ North By Honeywell ER2000CBRN เครื่องช่วยหายใจ CBRN สำหรับหลบหนีฉุกเฉิน
SCBA และถังอากาศหายใจ ชุดแว่นและที่ครอบเลนส์ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดไส้เลนส์และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณในการป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์แอร์ที่ให้มา รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนเช่นอะแดปเตอร์สกรูแคลมป์ซีลหน้ากากและตัวเรือนปะเก็นหายใจออกสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องช่วยหายใจที่ให้มา
ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือดูทั้งหมด
ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือนและผ้าพัน ถุงมือที่ได้รับการรับรอง CE มีแถบปิดแบบตะขอและห่วงเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และแผ่นแปะโพลีไวนิลคลอไรด์เพื่อป้องกันแรงกระแทกในสถานที่ก่อสร้างและเหมืองแร่
ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ถุงมือนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ทำจากเส้นใย Thunderon ที่ทำจากทองแดงเคลือบด้วยโพลียูรีเทนที่ฝ่ามือและปลายนิ้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าเช่นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และแผงวงจร
ถุงมือกันสารเคมี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันน้ำมันจารบีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารกัดกร่อนในการทำความสะอาดทั่วไปและการแปรรูปอาหาร มีให้เลือกหลายขนาดสีตัวเลือกการเคลือบผิวและวัสดุซับ
ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ ถุงมือไนไตรที่มีข้อมือลูกปัดเกรดหนังชนิดหยาบเพื่อทนต่อการเสียดสีสารเคมีบาดแผลและการเจาะทะลุ นำเสนอในแพ็คละ 100 ชิ้น
ถุงมือเคลือบ ถุงมือเคลือบไนไตรล์ / ไวนิล / พีวีซี / เส้นด้ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต้านทานน้ำมันจาระบีรอยเจาะและการตัดในการขนถ่ายวัสดุและการประกอบยานยนต์ มีให้เลือกทั้งแบบโฟมและแบบพื้นผิว
ถุงมือกันหนาว ถุงมือหนังวัวแยกส่วนที่ทนทานออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยมในอุณหภูมิที่ต่ำมาก (น้อยกว่า -38 องศาเซลเซียส) โดดเด่นด้วยแผ่นซับไวนิลกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มือชื้นและปีกนิ้วหัวแม่มือและโครงสร้างกันกระแทกเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้
ถุงมือกันบาด ออกแบบมาเพื่อป้องกันมือจากใบมีดมีดหรือกระจกในสถานีเชื่อมและหน่วยแปรรูปอาหาร เคลือบด้วยไนไตรล์ / โพลียูรีเทน / พีวีซีเพื่อการปกป้องชั้นพิเศษ
ถุงมือกล่องถุงมือ ถุงมือ glovebox ไร้รอยต่อให้ความต้านทานการซึมผ่านของไอระเหยสารเคมีออกซิไดซ์จาระบีและเชื้อเพลิงได้สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในหน่วยแปรรูปอาหารและห้องปฏิบัติการ นำเสนอในตัวเลือกวัสดุ Hypalon นีโอพรีนและบิวทิล
ถุงมือถัก ถุงมือถักน้ำหนักเบาที่มีดีไซน์แบบถักแบบไร้รอยต่อเพื่อความกระชับอย่างเป็นธรรมชาติ ปฏิบัติตามมาตรฐาน USDA / FDA เพื่อใช้ในหน่วยแปรรูปอาหาร
ถุงมือหนัง ถุงมือสำหรับคนขับเนื้อวัวมีนิ้วหัวแม่มือตรงที่ไม่มีขีด จำกัด และโครงสร้างที่ตัดด้วยปืนเพื่อให้ทนต่อการเสียดสีและการระบายอากาศที่ดีขึ้น นิ้วกลางสองนิ้วเย็บแยกจากกันเพื่อความคล่องแคล่วและความสบายสูงรวมถึงการหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ
ป้องกันศีรษะดูทั้งหมด
หมวกกันกระแทก ฝาครอบกันกระแทกน้ำหนักเบามีเปลือก HDPE 4 จุดพร้อมการปรับพินล็อคเพื่อปกป้องผู้ใช้จากบาดแผลรอยถลอกและรอยฟกช้ำ มีให้เลือกทั้งสีน้ำเงินกรมท่าสีขาวและสีเหลือง
สายรัดคาง สายรัดคางโพลีเอทิลีน 4 จุดออกแบบมาเพื่อใช้กับหมวกแข็งของ North-Honeywell เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหมวกหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ
อุปกรณ์เสริมหมวกแข็ง Hard Hat Faceshield อุปกรณ์ติดตั้ง การระงับหมวกนิรภัย ตัวล็อคพินพลาสติก / ไนลอนและที่แขวนวงล้อมีแถบสเวตเตอร์บุนวม 360 องศาและช่องอุปกรณ์เสริมสำหรับกระบังหน้าและที่ปิดหู
หมวกแข็ง รวมถึงหมวกแข็งแบบปีกด้านหน้า / แบบเต็มของ ANSI ที่เหมาะสำหรับคนงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ทนต่อความร้อนฝนและแรงกระแทกได้สูงสุด นอกจากนี้ยังมีหมวกแข็งพร้อมที่ปิดหูและหน้าจอใบหน้า
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์ป้องกันแว่นตา แว่นตาป้องกัน แว่นตานิรภัย แว่นตาที่ได้รับการรับรอง ANSI มีเลนส์โพลีคาร์บอเนตเพื่อปกป้องผู้ใช้จากอนุภาคบินฝุ่นละอองและการแผ่รังสี UV มีให้เลือกหลายสีขนาดและกรอบ
เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมีดูทั้งหมด
ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง ผ้ากันเปื้อน Polyethylene / EVOH / silver-shield และผ้ากันเปื้อนที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านแอลกอฮอล์อะลิฟาติกอะโรเมติกส์คลอรีนคีโตนและเอสเทอร์สำหรับการใช้งานในบริการยาและอาหาร
แขนทนสารเคมีและทิ้ง ปลอกหุ้ม SilverShield Series ผ่านการทดสอบเพื่อต้านทานอนุภาคและสารสกัด IEST-RP-CC005.3 และให้ความสามารถในการซึมผ่านมาตรฐาน ASTM-739 โดดเด่นด้วยโครงสร้างสูตรไนไตรหลายชั้นพร้อมพื้นผิวเรียบ
การป้องกันใบหน้าดูทั้งหมด
หมวก Faceshield Visors ทดแทน Faceshield รวมถึง faceshields และ faceshield visors เพื่อป้องกันใบหน้าและดวงตาจากเศษขยะมลพิษและสารเคมี เข้ากันได้กับหมวกที่ได้รับความนิยมทั้งหมดและมีให้เลือกในรูปแบบโพลีคาร์บอเนต / PETG / โลหะ / โพรพิโอเนต
เกี่ยวกับ นอร์ท บาย ฮันนี่เวลล์
North ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Honeywell Safety Products เป็นผู้ผลิตระดับโลกด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ทันสมัยสำหรับการใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน/ก๊าซ และฟาร์มกังหันลม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ North Safety ที่ครอบคลุมประกอบด้วยแว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย ชุดทำงานที่ทนทานต่อสารเคมี หมวกนิรภัย และชุดอุปกรณ์เอาตัวรอดจากภัยพิบัติ แว่นตานิรภัย North ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ANSI และมีเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับป้องกันฝุ่น รอยขีดข่วน รังสี UV และฝ้า แว่นตานิรภัยเหล่านี้มีทั้งแบบกรอบและไม่มีกรอบ
ถุงมือ North by Honeywell ทำจากวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่และน้ำหนักเบา ให้ความสบายที่ดีเยี่ยมและป้องกันความเมื่อยล้าของมือ ถุงมือป้องกันเหล่านี้มีการออกแบบที่ล้ำยุคเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี เพิ่มความคล่องแคล่ว และรับประกันความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงาน
ถุงมือทนสารเคมีที่ขายดีที่สุดของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 13997 และมาพร้อมกับซับในแบบถัก Flock / Interlock / แบบไม่มีแป้ง เพื่อให้การปกป้องเพิ่มเติมอีกชั้นและดูดซับความชื้น
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
ถุงมือ North by Honeywell เหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งเป็นแพ็คประกอบด้วยหลายชิ้น ถุงมือ Honeywell เหล่านี้เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อถุงมือกันสารเคมี North by Honeywell
- การเสื่อมสภาพ (D): เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของถุงมืออย่างน้อยหนึ่งอย่าง รูปแบบการเสื่อมสภาพที่ชัดเจนที่สุดคือการสูญเสียความแข็งแรงของถุงมือและการบวมมากเกินไป
- เวลาทะลุผ่าน (BT): หมายถึงเวลาที่ผ่านไประหว่างการสัมผัสครั้งแรกของสารเคมีเหลวกับพื้นผิวด้านนอกของถุงมือ และเวลาที่อัตราการซึมผ่านถึง 0.1 มก./ตร.ม./วินาที เมื่อเกิดการทะลุ ถุงมือไม่สามารถป้องกันได้เพียงพออีกต่อไป
- อัตราการซึมผ่าน (PR): วัดเป็นมิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวินาที (มก./ตร.ม./วินาที) เป็นการไหลที่สม่ำเสมอของสารเคมีที่ซึมผ่านอีลาสโตเมอร์ของถุงมือ ความหนาของถุงมือมีส่วนสำคัญในการต้านทานการซึมผ่าน
วิธีการรักษาถุงมือ Honeywell ให้อยู่ได้นาน?
เพื่อให้ได้อายุการใช้งานสูงสุด ถุงมือ Honeywell และชุดป้องกันอื่นๆ ควรขจัดสารเคมีออกจากพื้นผิวด้วยการล้าง (หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม) หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ควรเก็บถุงมือ Honeywell ให้ห่างจากบรรยากาศที่ปนเปื้อน ต้องทิ้งถุงมือ Honeywell ที่เจาะ ฉีกขาด หรือแตกออก