ประกอบด้วยปลอกคอระบายความร้อนที่ใช้กับพัดลมขนาด 16 นิ้วหรือเครื่องพ่นควัน
Remote thermostats ideal for use with HA01 indirect fire propane heaters for generating heated airflows in tents or shelters. Feature a 25-ft-long power cord to ensure long reach and a metal housing for tough job-site abuse.
Includes duct adapters, couplers and storage bags for use with confined space blowers and fans. Feature Icorene, stainless steel and crosslink PE plastic construction for withstanding the extreme industrial environment
3 รายการ
3 รายการ
PVC / polyester ventilating ducts featuring a flexible configuration for easy mounting on fans or blowers when channelling fresh air into confined spaces. Further, come equipped with a synthetic bag for secure storage after use
2 รายการ
พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่ จำกัด ตามแนวแกนที่เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA และทน UV ใช้เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศและควันที่เป็นอันตราย มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 8, 12 และ 16 นิ้ว
4 รายการ
5 รายการ
Includes in-line heater systems used to generate heated air flows for tent / shelter heating and manhole entry ventilation applications. Feature a remote thermostat for efficiently regulating the temperature and a synthetic bag for secure storage. Require a 115 VAC power supply
2 รายการ
RAMFAN manufactures portable ventilation products for the fire safety and marine industries. The RAMFAN portable ventilation product catalogue includes confined space fans & blowers, ventilation ducts, heaters and air conditioners. RAMFAN พัดลมในพื้นที่ จำกัด feature a pneumatic axial blower and flame-retardant PC / ABS anti-static casing. They are offered in electric and air-powered variants in 12 (30 cm) & 16 inch (40 cm) duct diameter options. The brand�s 15 / 25 ft long ventilation ducts feature PVC / polyester construction and are suitable for explosion-proof confined space fans. A wide range of RAMFAN blowers, confined space fans, ventilation ducts and duct accessories is available on Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์