การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย

การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัวกรอง

สไตล์รุ่น
AMCN485EOLTCB
RFQ
AMCN485CBAC
RFQ
ROBERTSHAW -

ระบบควบคุมการหุงด้วยไฟฟ้า

สไตล์รุ่นลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
A5210-124--เครื่องควบคุมความร้อน120 / 240 VAC฿6,743
B5500-1031 13 / 16 "เพื่อ 0 450อนันต์120 / 240 VAC฿1,801
C5500-1131 13 / 16 "เพื่อ 0 450อนันต์120 VAC฿1,951
D5500-1021 13 / 16 "เพื่อ 0 450อนันต์120 / 240 VAC฿1,133
E5300-6132"เพื่อ 60 250อนันต์120 / 240 VAC฿11,493
ROBERTSHAW -

หม้อหุงไฟฟ้าควบคุมขีด จำกัด สูง

สไตล์รุ่นชั่วคราว พิสัยราคา
A5225-054440฿6,771
B5225-112450฿8,450
ROBERTSHAW -

การเปลี่ยนระบบควบคุมเตาไฟฟ้า

สไตล์รุ่นแรงดันไฟฟ้าราคา
A5502-303120 VAC฿1,429
B5502-309120 VAC฿1,382
A5502-474120 VAC฿1,287
C5500-135120 VAC฿1,763
D5502-347208 VAC฿1,950
A5502-472240 VAC฿1,286
A5502-359240 VAC฿1,534
A5502-370240 VAC฿1,145
C5500-235240 VAC฿1,731
ROBERTSHAW -

เครื่องควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า

Robertshaw ผลิตเทอร์โมสแตทสำหรับเตาไฟฟ้าสำหรับการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า ยานยนต์ การขนส่ง การจัดเก็บ และการจ่ายน้ำ เทอร์โมสแตทแก๊สเหล่านี้เป็นหน่วยทดแทนสำหรับ Ranco G1 และ ซีรี่ส์ 5300 หน่วยเปลี่ยนเทอร์โมสตัท เทอร์โมสแตทแก๊สของ Robertshaw มีความไวสูงโดยไม่ทำให้โลหะหนักเกินไป และเหมาะสำหรับการใช้งานหนักที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ พวกเขามีไดอะแฟรมสแตนเลสสองตัวเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและจัดการอุณหภูมิได้ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ เทอร์โมสแตทควบคุมเหล่านี้ใช้กลไกการสแน็ปช็อตแบบ double pole single throw (DPST) เพื่อปิดสวิตช์ในเชิงบวก เทอร์โมสแตทสำหรับเตาอบ Robertshaw เหล่านี้มาพร้อมกับเทอร์มินัลที่ติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ สี่ตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่แน่นหนา สวิตช์โรตารี่หรือสวิตช์อนันต์ที่แนบมาจะควบคุมพลังงานที่สร้างโดยองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า เลือกจากอุณหภูมิของเตาอบ Robertshaw ที่หลากหลาย โดยมีความยาวก้านถึง 2 นิ้ว

สไตล์รุ่นแทนที่ลำต้นยาวแรงดันไฟฟ้าราคา
A5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC฿8,487
B5000-813--120 / 277 VAC฿13,068
C5300-100-13 / 16 "250 VAC฿7,607
D5300-651-2"120 / 277 VAC฿6,465
E5300-612-2"120 / 277 VAC฿11,580
F5300-406-13 / 16 "มิลลิโวลต์฿9,102
G5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC฿11,361
F5300-401-13 / 16 "มิลลิโวลต์฿6,343
H5000-851--120 / 277 VAC฿10,124
C5300-711-2"120 / 277 VAC฿5,388
I5300-641-2"120 / 277 VAC฿10,786
J5300-618-2"120 / 277 VAC฿10,296
K5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC฿3,906
L5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC฿8,801
M5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC฿5,945
N5300-041ซีรี่ส์ 53003 / 16 "120 / 277 VAC฿6,499
D5300-735Ranco G1 ซีรีส์2"120 / 277 VAC฿6,802
RANCO -

สวิตช์อุณหภูมิ

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
G1-ฮิตCT8MYV฿4,957
ROBERTSHAW -

เทอร์มอลคูเปอร์ 6 ฟุต

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
1970-072CT9CBX฿977
EDWARDS SIGNALING -

กล่องแปลงสัญญาณพร้อมเทอร์มิเนเตอร์

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
MCN485CB2EOLTCF4PYY-
RFQ

การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยในการควบคุมและเปลี่ยนเทอร์โมสแตทของเตาและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผสมผสานอื่นๆ แคตตาล็อกการควบคุมเครื่องใช้ประกอบด้วยไฟแสดงสถานะแบบกลมเพื่อเตือนและตรวจสอบสถานะการทำงานของวงจรหรืออุปกรณ์ทางกลและการควบคุมการปรุงอาหารด้วยไฟฟ้าเพื่อควบคุมพลังงานที่กระจายโดยองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า เลือกจากตัวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีให้ในอุณหภูมิ 120VAC ถึง 480VAC

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?