Robertshaw 5300-613 | ควบคุมการทำอาหารด้วยไฟฟ้า 120/240v | 26x385 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROBERTSHAW 5300-613 เครื่องควบคุมการทำอาหารไฟฟ้า 120 / 240v | AB8RHV 26X385

ROBERTSHAW 5300-613 ควบคุมการปรุงอาหารด้วยไฟฟ้า 120/240v

In Stock
รายการ: AB8RHV รุ่น: 5300-613ข้ามอ้างอิง: 26X385
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
฿11,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมการทำอาหารด้วยไฟฟ้า
ขนาดหลอด5/16" x 6-1/8"
ความยาวของเส้นเลือดฝอย60 "
ลำต้นยาว2"
ชั่วคราว พิสัยเพื่อ 60 250
ชนิดภาพเขียนอนันต์
แรงดันไฟฟ้า120 / 240 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8536509020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ซูเปอร์ SP-185

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
ROBERTSHAW 5500-102 เครื่องควบคุมการทำอาหารไฟฟ้า 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "เพื่อ 0 450อนันต์120 / 240 VAC฿1,133
ROBERTSHAW 5500-103 ควบคุมการทำอาหารด้วยไฟฟ้า Infinite | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "เพื่อ 0 450อนันต์120 / 240 VAC฿1,801
ROBERTSHAW 5500-113 ระบบควบคุมการทำอาหารด้วยไฟฟ้า Infinite | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "เพื่อ 0 450อนันต์120 VAC฿1,951
ROBERTSHAW 5210-124 ระบบควบคุมเตาไฟฟ้า Tstat Replacement Z90644 AE9MWL 6KXG2 5210-124--เครื่องควบคุมความร้อน120 / 240 VAC฿6,743

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROBERTSHAW 5300-613 ควบคุมการปรุงอาหารด้วยไฟฟ้า 120/240v
฿11,493 / หน่วย