PNEUMADYNE INC อุปกรณ์ท่อหนาม ประกอบด้วยข้อศอก 90 องศาและขั้วต่อตรงชายและหญิงที่มีการออกแบบแบบแท่งเดียว / สองครั้งเพื่อให้จับได้แน่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้ที่หนีบและความสามารถในการทนต่อการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนสูง สามารถใช้กับท่อขนาด 1 / 16- ถึง 3/8 นิ้ว (ID)
ประกอบด้วยข้อศอก 90 องศาและขั้วต่อตรงชายและหญิงที่มีการออกแบบแบบแท่งเดียว / สองครั้งเพื่อให้จับได้แน่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้ที่หนีบและความสามารถในการทนต่อการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนสูง สามารถใช้กับท่อขนาด 1 / 16- ถึง 3/8 นิ้ว (ID)
ขั้วต่อชายตรง
สไตล์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ขนาดแท่ง | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EB80-1 / 4 | ฿648 | |||||||||
A | EB60-1 / 4 | ฿405 | |||||||||
A | EB30-1 / 4-5 | ฿405 | |||||||||
A | EB30-1 / 16-5 | ฿283 | |||||||||
A | EB30-1/4-303-5 | ฿1,407 | |||||||||
A | EB30-1 / 8-5 | ฿244 | |||||||||
B | EB10-1 / 8-5 | ฿257 |
ขั้วต่อตัวผู้
ขั้วต่อตัวเมีย 1/8 x 1/4 นิ้วทองเหลือง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
EFB30-1 / 4-5 | เอซีทูเอชที | ฿664 |
ข้อศอก 90 องศาชายคงที่ 1/8 x 1/16 นิ้วทองเหลือง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
ELB30-1 / 16 | AE4NAW | ฿568 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลำเลียง
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- เครื่องมืองัด
- หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้
- แผ่นกรอง Paint Collector
- เครื่องจ่ายฟลักซ์
- ฐานเสาไฟ
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- BRADY เครื่องหมายท่อ, เครื่องทำความร้อน
- SQUARE D ชุดติดต่อสำรอง
- WEILER แผ่นพับ 7 "ชนิด 29 เซรามิก
- APPROVED VENDOR แคลมป์ 300 A ใช้กับเครื่องเชื่อมอาร์ค
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังสื่อสาร แจ็คโทรศัพท์ RJ11 สองช่อง
- AKRO-MILS Heavy Duty AS1279 ชั้นวางของ Bin Steel Shelving Systems
- ANVIL แผ่นประกบ 3 รู
- SCOTCH ซองจดหมายรายการบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า
- WALTER TOOLS อะแดปเตอร์