โรคปอดบวม Eb25 | ข้อต่อตัวผู้ 10-32 X 3/32 นิ้ว หนามทองเหลือง | 5njd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC ขั้วต่อ EB25 ตัวผู้ 10-32 x 3/32 นิ้วเข็มทองเหลือง | AE4WHU 5NJD6

PNEUMADYNE INC EB25 ขั้วต่อตัวผู้ 10-32 x 3/32 นิ้ว ทองเหลืองเส้น

In Stock
รายการ: AE4WHU รุ่น: EB25ข้ามอ้างอิง: 5NJD6
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
฿96 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อชายตรง
ขนาดแท่ง3 / 32 "
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
ขนาด Hex5 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน-28 "Hg Vac ถึง 125 psi
ขนาดท่อ10-32
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 160 องศา F
ท่อภายใน Dia3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งท่อภายใน Diaราคา
PNEUMADYNE INC ขั้วต่อ EB30 ตัวผู้ 10-32 x 1/8 นิ้วเข็มทองเหลือง | AE4WHV 5NJD7 EB301 / 8 "1 / 8 "฿94
PNEUMADYNE INC ขั้วต่อ EB35 ตัวผู้ 10-32 x 5/32 นิ้วเข็มทองเหลือง | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "฿148
PNEUMADYNE INC ขั้วต่อ EB40 ตัวผู้ 10-32 x 0.17 นิ้วเข็มทองเหลือง | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "฿151
PNEUMADYNE INC ขั้วต่อ EB50 ตัวผู้ 10-32 x 3/16 นิ้วเข็มทองเหลือง | AE4WHY 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "฿148
PNEUMADYNE INC ขั้วต่อ EB60 ตัวผู้ 10-32 x 1/4 นิ้วเข็มทองเหลือง | AE4WHZ 5NJE1 EB601 / 4 "1 / 4 "฿148

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC EB25 ขั้วต่อตัวผู้ 10-32 x 3/32 นิ้ว ทองเหลืองเส้น
฿96 / หน่วย