Parker Cv-1-2244 | เช็ควาล์ว Ptfe 1/4 นิ้ว Pargrip | 5wrj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER CV-1-2244 เช็ควาล์ว Ptfe 1/4 นิ้ว Pargrip | AE7BQK 5WRJ7

PARKER CV-1-2244 เช็ควาล์ว Ptfe 1/4 นิ้ว Pargrip

In Stock
รายการ: AE7BQK รุ่น: CV-1-2244ข้ามอ้างอิง: 5WRJ7
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
฿19,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
ประเภทการเชื่อมต่อพาร์กริป
แคร็กความดัน0.25 ถึง 0.75 psig
ความยาว3 25 / 32 "
วัสดุPTFE
แม็กซ์ ชั่วคราวสภาพแวดล้อม: 32 องศาถึง 212 องศา F, ของเหลว: 32 องศาถึง 266 องศา F
ความสูงโดยรวม1 15 / 64 "
ขนาด1 / 4 "
วัสดุสปริงPTFE
ความกว้าง1 15 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วตรวจสอบ CV-1 ซีรี่ส์ออกแบบมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์บริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์สารเคมีหรือก๊าซ
  • มีส่วนประกอบของ PTFE เพื่อความทนทานต่อสารเคมีและความบริสุทธิ์ที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องใช้โอริงเพิ่มเติม
  • สปริง PTFE แบบกลึงมีแรงกดในการแตกร้าวต่ำและมีแรงดันย้อนกลับน้อยที่สุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุของตัวเครื่องขนาดตัวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิในการทำงานความสูงโดยรวมราคา
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 เช็ควาล์ว, แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ, แรงดันแคร็ก 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05ไคนาร์ไคนาร์--300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F-17.8 องศาเซลเซียส-฿1,064
PARKER CPH104P เช็ควาล์ว อัตราการไหล 8 แกลลอน/นาที | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 กรัมต่อนาที----฿3,241
PARKER CVH081P เช็ควาล์ว อัตราการไหล 10 Gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 กรัมต่อนาที----฿1,329
PARKER CVH103P เช็ควาล์ว 16 Gal/min Flow Rate | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 กรัมต่อนาที----฿1,443
PARKER A4VC4-MG เช็ควาล์ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ อะซีตัล | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGโคพอลิเมอร์เรซินอะซีตัลอะซีตัล--145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 องศาเซลเซียส-฿796
PARKER A5VC5-MG เช็ควาล์ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ อะซีตัล | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGโคพอลิเมอร์เรซินอะซีตัลอะซีตัล--145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 องศาเซลเซียส-฿814
PARKER A6VC6-MG เช็ควาล์ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ อะซีตัล | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGโคพอลิเมอร์เรซินอะซีตัลอะซีตัล--145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 องศาเซลเซียส-฿862

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER CV-1-2244 เช็ควาล์ว Ptfe 1/4 นิ้ว Pargrip
฿19,813 / หน่วย