ปอดบวม Eb10-1/8-5 | ข้อต่อตัวผู้ 1/16 X 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | 2khp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 ขั้วต่อตัวผู้ 1/16 x 1/8 นิ้วทองเหลือง | AC2HTT 2KHP 6

PNEUMADYNE INC EB10-1/8-5 ขั้วต่อตัวผู้ ทองเหลือง 1/16 x 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HTT รุ่น: EB10-1/8-5ข้ามอ้างอิง: 2KHP6

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อชายตรง
ขนาดแท่ง1 / 16 "
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทการเชื่อมต่อหนาม x MNPT
ขนาด Hex7 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน-28 "Hg Vac ถึง 125 psi ที่ 75 องศา F
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ท่อภายใน Dia1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อภายใน Diaขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องสีขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 ขั้วต่อตัวผู้ 1/8 x 1/16 นิ้วทองเหลือง | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล-5 / 16 "-28 "Hg Vac ถึง 125 psi ที่ 75 องศา F1 / 16 "-65 องศา ถึง 300 องศา NS฿283
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 ตัวผู้ต่อ 1/8 x 1/4 นิ้วทองเหลือง | AC2HTV 2KHR 4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล-9 / 16 "-28 "Hg Vac ถึง 125 psi ที่ 75 องศา F1 / 4 "-65 องศา ถึง 300 องศา NS฿405
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 ขั้วต่อตัวผู้ 1/8 x 1/4 นิ้ว 303 สแตนเลส | AC2HTW 2KHR 5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "เหล็กสแตนเลส 303เงิน9 / 16 "-28 "Hg Vac ถึง 125 psi ที่ 75 องศา F1 / 4 "-65 องศา ถึง 300 องศา NS฿1,407
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 ขั้วต่อตัวผู้ 1/8 x 1/8 นิ้วทองเหลือง | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "ทองเหลืองชุบนิกเกิล-7 / 16 "-28 "Hg Vac ถึง 125 psi ที่ 75 องศา F1 / 8 "-65 องศา ถึง 300 องศา NS฿244
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 ขั้วต่อตัวผู้ 1/4 x 1/4 นิ้วทองเหลือง | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "ทองเหลืองทองเหลือง9 / 16 "-28 "Hg Vac ถึง 125 psi1 / 4 "-20 องศาถึง 160 องศา F฿405
PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 ขั้วต่อตัวผู้ 3/8 x 1/4 นิ้วทองเหลือง | AE4NAV 5LWH5 EB80-1 / 4-3 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง9 / 16 "-1 / 4 "-20 องศาถึง 160 องศา F฿648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC EB10-1/8-5 ขั้วต่อตัวผู้ ทองเหลือง 1/16 x 1/8 นิ้ว
฿257 / หน่วย