BLICKLE ล้อล้อ ลูกกลิ้งรถลากพาเลทและล้อล้อสำหรับงานหนักทดสอบบนม้านั่งหมุนตามมาตรฐาน DIN EN 12532 เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุด 4 กม. / ชม. และรับน้ำหนักได้สูงสุด 6000 ปอนด์สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 ถึง 28 องศาเซลเซียส . ล้อเลื่อนแบบสปริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งที่ปราศจากการสั่นสะเทือน
ลูกกลิ้งรถลากพาเลทและล้อล้อสำหรับงานหนักทดสอบบนม้านั่งหมุนตามมาตรฐาน DIN EN 12532 เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุด 4 กม. / ชม. และรับน้ำหนักได้สูงสุด 6000 ปอนด์สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 ถึง 28 องศาเซลเซียส . ล้อเลื่อนแบบสปริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งที่ปราศจากการสั่นสะเทือน
ลูกล้อ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของฮับ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | ทนต่อ | บูช Spanner | ชั่วคราว พิสัย | สีล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RD 202 / 20R-B12 | ฿2,914 | |||||||||
B | ALEV 127 / 20K-B12 | ฿2,173 | |||||||||
C | GSPO 250 / 45K | ฿12,745 | |||||||||
C | GSPO 252 / 50K | ฿24,629 | |||||||||
C | GSPO 152 / 35K | ฿11,529 | |||||||||
A | RD 162 / 20R-B12 | ฿1,789 | |||||||||
D | อัล ธ 127 / 20K-B12 | ฿3,316 | |||||||||
A | RD 252 / 25R-B34 | ฿4,781 | |||||||||
C | GSPO 200 / 35K | ฿12,669 | |||||||||
B | ALEV 150 / 20K-B12 | ฿2,878 | |||||||||
C | GSPO 150 / 30K | ฿5,897 | |||||||||
C | GSPO 80 / 20K-B12 | ฿1,729 | |||||||||
E | สปอ 150 / 20K-B12 | ฿3,075 | |||||||||
E | สปอ 127 / 20K-B12 | ฿2,154 | |||||||||
E | สปอ 100 / 15K-B12 | ฿994 | |||||||||
C | GSPO 125 / 25K-B34 | ฿3,253 | |||||||||
B | ALEV 250 / 20K-B12 | ฿5,751 | |||||||||
F | HTH 75X40 / 20-40K | ฿2,526 | |||||||||
F | HTH 80X40 / 20-40K | ฿2,929 | |||||||||
G | VSTH 65 / 15K-B12 | ฿4,752 | |||||||||
G | VSTH 80 / 20K-B12 | ฿3,194 | |||||||||
H | อัลบี 100 / 15K-B12 | ฿2,908 | |||||||||
G | VSTH 35/6 พัน | ฿687 | |||||||||
C | GSPO 100 / 20K-B12 | ฿2,801 | |||||||||
I | SE 80 / 20K-B12 | ฿1,186 |
สไตล์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPO 80X61 / 20-67K | ฿1,475 | ||||||
A | HPO 82X70 / 20-70K | ฿1,474 | ||||||
A | HPO 82X100 / 20-100K | ฿1,780 |
Pallettruck Roller 3-5 / 16 1433 Lb Load
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
HPO 85X60 / 20-60K | เอจีทูบีแอลอาร์ | ฿1,529 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมปั๊ม
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ตัวลดความเร็ว
- แม็กเหล็ก
- ถาดเสิร์ฟและจาน
- ประแจโซ่และแหนบ
- หมุดย้ำท่อและกึ่งท่อ
- ประตูบานเลื่อน
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- WESCO รถเข็นชั้นวางของทางเดินแคบสำหรับงานหนัก
- BENCHMARK SCIENTIFIC ตัวยึดท่อสำหรับเครื่องผสมแบบหมุน RotoBot Series
- PLAST-O-MATIC PDS Series CPVC ไดอะแฟรมปั๊มไดอะแฟรมอัตโนมัติแบบพัลซิ่ง
- ANVIL ชุดวิ่งเดี่ยว สังกะสี
- WHEELER-REX ชุดประกอบสายพานสำรอง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กอินทีเรีย
- ADAM EQUIPMENT ยอดคงเหลือ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องตรง รุ่น 2106T ดอกต๊าปร่องตรง
- MASTER LOCK กล่องใส่กุญแจ
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม