DAYTON ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers โดดเด่นด้วยตัวเรือนเหล็กชุบสังกะสีที่ทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง 104 องศา F และได้รับการเสริมแรงเพื่อให้บริการที่ปราศจากปัญหาและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รวมเข้ากับแผ่นรองที่ยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือนขณะวิ่งมีความสูงตัวเรือน 15.25 และ 17.5 นิ้ว
โดดเด่นด้วยตัวเรือนเหล็กชุบสังกะสีที่ทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง 104 องศา F และได้รับการเสริมแรงเพื่อให้บริการที่ปราศจากปัญหาและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รวมเข้ากับแผ่นรองที่ยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือนขณะวิ่งมีความสูงตัวเรือน 15.25 และ 17.5 นิ้ว
ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
เครื่องเป่าลมเข้าโค้งด้านหน้าแบบขับตรง 10.312 ทางของ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด ใช้กับระบบทำความร้อน ปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ โบลเวอร์เหล่านี้ทำจากเหล็กชุบสังกะสีและมีล้อเสริมเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด พวกเขามีล้อเหล็กที่มีผิวเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเพื่อความคล่องตัวและรองรับตัวเรือนด้วยแผ่นยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน โบลเวอร์แบบขับตรงของ Dayton สามารถแทนที่โบลเวอร์ส่วนใหญ่ที่มีแรงม้าเท่ากันได้ เลือกจากโบลเวอร์แบบขับตรงที่มีจำหน่ายในตัวเลือกความสูงของการปล่อย 10.375, 11.5 และ XNUMX บน Raptor Supplies.
เครื่องเป่าลมเข้าโค้งด้านหน้าแบบขับตรง 10.312 ทางของ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด ใช้กับระบบทำความร้อน ปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ โบลเวอร์เหล่านี้ทำจากเหล็กชุบสังกะสีและมีล้อเสริมเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด พวกเขามีล้อเหล็กที่มีผิวเคลือบป้องกันการกัดกร่อนเพื่อความคล่องตัวและรองรับตัวเรือนด้วยแผ่นยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน โบลเวอร์แบบขับตรงของ Dayton สามารถแทนที่โบลเวอร์ส่วนใหญ่ที่มีแรงม้าเท่ากันได้ เลือกจากโบลเวอร์แบบขับตรงที่มีจำหน่ายในตัวเลือกความสูงของการปล่อย 10.375, 11.5 และ XNUMX บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- เราเตอร์
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- Quick Connect ข้อต่ออากาศ
- เลื่อยอากาศ
- ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
- ชุดบริการผู้รับเหมา HVAC
- สปริงนิรภัยสายเคเบิล
- CHAINFLEX สาย Can-Bus
- ACCUFORM SIGNS ฉลากข้อความและสัญลักษณ์
- WESTWARD สายเคเบิลแกนใน
- COOPER B-LINE B588 Series Three Hole U รองรับ
- KERN AND SOHN คีมซีรีส์ 315
- BALDOR / DODGE ชุดตะแกรงและฝาครอบ
- REGAL ต๊าปร่องเกลียว STI, ปลั๊ก, ไฮสปีด, ดีบุก
- GRAINGER แผ่นทนสารเคมีและการสึกหรอของ PTFE
- SANITAIRE แปรง
- CHICAGO PNEUMATIC เครื่องซักผ้า