BLICKLE ล้อเลื่อนล้อคู่ ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงขึ้นต่อล้อและเพิ่มผลผลิตพร้อมเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับล้อมาตรฐาน ออกแบบมาเพื่อกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งสองล้อจึงช่วยลดภาระต่อตารางนิ้ว
ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงขึ้นต่อล้อและเพิ่มผลผลิตพร้อมเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับล้อมาตรฐาน ออกแบบมาเพื่อกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งสองล้อจึงช่วยลดภาระต่อตารางนิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บีเอสดี-จีเอสโป 80K | ฿10,057 | |||||||||
A | บีเอสดี-จีเอสโป 100K | ฿14,326 | |||||||||
A | บีเอสดี-จีเอสโป 125K | ฿30,921 |
ล้อหมุนล้อคู่
สไตล์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHD-VSTH 60K | ฿13,860 | |||||||||
B | LHD-VSTH 80K | ฿12,853 | |||||||||
C | LHD-SPO 75K | ฿7,820 | |||||||||
D | LHD-GSPO 60K | ฿9,707 | |||||||||
E | แอลเอสดี-GSPO 80K | ฿12,853 | |||||||||
E | แอลเอสดี-GSPO 100K | ฿19,805 | |||||||||
E | แอลเอสดี-GSPO 125K | ฿42,940 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ถั่วลิสง
- อุปกรณ์กลาง
- คู่มือการใช้งาน
- Nut Setters และ Bit Holders
- เครื่องพิมพ์ฉลาก
- อุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิก
- ยามขอบประตู
- ม้วนฟอยล์ทองแดง
- CHECKERS คำเตือนธงแส้
- HONEYWELL วาล์วแก๊ส
- ZSI-FOSTER RHT Series, การติดตั้งเกลียวราวแขวน
- SOUTHWIRE COMPANY Slinky-Flex Series ท่อร้อยสายโลหะที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
- COOPER B-LINE สายดิน
- GRUVLOK จุกนมลด
- SLOAN ซ็อกเก็ต
- NIBCO อะแดปเตอร์ DWV, ABS
- GRAINGER ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าช่องใหญ่
- UNISAN หัวม็อบดันฝุ่น