DAYTON ยามติดพัดลมดูดอากาศ ติดตั้งตลับลูกปืนแบบลูก / ปลอกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นและให้การหมุนที่ราบรื่นโดยมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด คุณสมบัติใบมีดอลูมิเนียมประทับตราเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนและรวมเข้ากับมอเตอร์ TEAO เพื่อระบายความร้อนของขดลวด สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง 104 องศา F
ติดตั้งตลับลูกปืนแบบลูก / ปลอกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นและให้การหมุนที่ราบรื่นโดยมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด คุณสมบัติใบมีดอลูมิเนียมประทับตราเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนและรวมเข้ากับมอเตอร์ TEAO เพื่อระบายความร้อนของขดลวด สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง 104 องศา F
ยามติดพัดลมดูดอากาศ
พัดลมดูดอากาศแบบติด Guard, 1/25 HP, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 10 นิ้ว, 115 VAC, มอเตอร์ 1550 RPM
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
484X52 | CH3PUV | ฿5,175 | ดูรายละเอียด |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สกรู
- เครื่องปั่นไฟ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ก๊อกน้ำในห้องน้ำ
- ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- ถุงกรอง
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- APPROVED VENDOR ประกอบเคล็ดลับความร้อน
- SMC VALVES วาล์วควบคุมความเร็วขนาดท่อ 4 มม
- GATES แคลมป์หดเทอร์โมพลาสติกที่ไวต่อความร้อน
- SMC VALVES KQ2 Series, One Touch Fitting, ข้อศอก
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Hot Start Master ผสมสีย้อมสีแดง
- WATTS LFDPTG-3 Series Center Back Entry เครื่องวัดความดัน/อุณหภูมิรวม
- WILTON TOOLS คีมจับผสม
- HUMBOLDT กล่องกันฝุ่น
- WON รางขนาดเล็กซีรีส์ M9
- POWERS นิวเมติกแดมเปอร์แอคชูเอเตอร์