Dayton 484x52 | พัดลมดูดอากาศแบบติดการ์ด, 1/25 แรงม้า, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 10 นิ้ว, 115 Vac, มอเตอร์ 1550 รอบต่อนาที | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

พัดลมดูดอากาศแบบติด DAYTON 484X52 Guard, 1/25 HP, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 10 นิ้ว, 115 VAC, 1550 RPM มอเตอร์ | CH3PUV 484X52

DAYTON 484X52 พัดลมดูดอากาศแบบติด Guard, 1/25 HP, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 10 นิ้ว, 115 VAC, มอเตอร์ 1550 RPM

In Stock
รายการ: CH3PUV รุ่น: 484X52ข้ามอ้างอิง: 484X52
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
฿5,484 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยามติดพัดลมดูดอากาศ
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ใบมีด Dia10 "
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
CFM @ 0.000 นิ้ว SP615 CFM
CFM @ 0.125 นิ้ว SP490 CFM
เวลา60Hz
วัสดุป้องกันเหล็ก
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา ฉ
สูงสุด ความลึก6"
ตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
รอบต่อนาทีของมอเตอร์รอบต่อนาที 1550
ชนิดเครื่องยนต์PSC
ตำแหน่งการติดตั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง
จำนวนใบมีด5
แอมป์ปฏิบัติการ0.55A
ภายนอก Dia.11-3 / 8 "
ระยะ1
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
ลวดป้องกันเสร็จสิ้นผงสีดำเคลือบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 484X52 พัดลมดูดอากาศแบบติด Guard, 1/25 HP, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 10 นิ้ว, 115 VAC, มอเตอร์ 1550 RPM
฿5,484 / หน่วย