SALISBURY ท่อสายฉนวน ท่อสายสีส้มที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D1050 ซึ่งทำจากยางสังเคราะห์ Type II SALCOR สำหรับฉนวนตัวนำไฟฟ้า คุณลักษณะโครงสร้าง RIB-GRIP ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รูปแบบปลายขั้วต่อ / ปลายตรงสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ปากล็อคในตัวช่วยป้องกันไม่ให้ถอดสายยางออกจากตัวนำ
ท่อสายสีส้มที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D1050 ซึ่งทำจากยางสังเคราะห์ Type II SALCOR สำหรับฉนวนตัวนำไฟฟ้า คุณลักษณะโครงสร้าง RIB-GRIP ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รูปแบบปลายขั้วต่อ / ปลายตรงสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ปากล็อคในตัวช่วยป้องกันไม่ให้ถอดสายยางออกจากตัวนำ
ท่อต่อปลายสาย
ท่อปลายสายเชื่อมต่อของ Salisbury ทำจาก Type II SALCOR สีส้มและเป็นไปตามข้อกำหนด ASTM D1050 สำหรับการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบ RIB GRIP ที่มีปากล็อคในตัวช่วยให้จับได้แน่นขึ้นผ่านการบีบอัด เลือกจากท่อปลายสายเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบความยาว 4 และ 6.5 นิ้ว Raptor Supplies.
ท่อปลายสายเชื่อมต่อของ Salisbury ทำจาก Type II SALCOR สีส้มและเป็นไปตามข้อกำหนด ASTM D1050 สำหรับการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบ RIB GRIP ที่มีปากล็อคในตัวช่วยให้จับได้แน่นขึ้นผ่านการบีบอัด เลือกจากท่อปลายสายเชื่อมต่อที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบความยาว 4 และ 6.5 นิ้ว Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | หรือ 150-45C | ฿20,802 | |||
A | หรือ 150-6C | ฿23,253 | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ใช้สอย
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ชุดแว่นและที่ครอบเลนส์
- ชุดเก็บตัวอย่างดิน
- ปั๊มบ่อตรง
- เครื่องวัดวุฒิภาวะ
- กระบอกสูบเกลียว
- CHEMTROLS VALVES จุกนม 1/2 x 6 นิ้ว Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- TOUGH GUY แผ่นใยขัด
- GENERAL PIPE CLEANERS กำลังดึงเครื่องมือ
- COOPER B-LINE ขายึดกล่อง
- HOFFMAN แบบที่ 1 ส่วนตรงวางในบานพับฝาปิด Wireways
- BALDOR MOTOR Shunt Wound SCR Drive Motors, ป้องกันการระเบิด, C-Face พร้อม Base
- REGAL ต๊าปร่องเกลียว STI ก้น ไฮสปีด สีไบรท์
- EATON แท็ก ZBF5 มีหมายเลขแนวนอน
- MERIT แผ่นขัดแบบเปลี่ยนเร็ว
- OHAUS ผู้ถือ