AIR HANDLER V-Bank Minipleat พร้อมปะเก็น MERV 16
สไตล์ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | พื้นที่สื่อ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33E937 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 2198 cfm | 134 ตารางฟุต | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿17,302 | |
B | 33E936 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 1500 cfm | 97 ตารางฟุต | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿11,956 | |
A | 33E938 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 2872 cfm | 161 ตารางฟุต | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿15,136 | |
A | 33E939 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 3000 cfm | 193 ตารางฟุต | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿15,283 | |
A | 33E934 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 2872 cfm | 161 ตารางฟุต | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿19,822 | |
A | 33E933 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 2198 cfm | 134 ตารางฟุต | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿17,018 | |
A | 33E935 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 3000 cfm | 193 ตารางฟุต | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿19,851 | |
B | 33E932 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 1500 cfm | 97 ตารางฟุต | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿17,131 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไมโครมิเตอร์
- เครื่องทำความร้อนแบบรางฉนวน
- อุปกรณ์ม้านั่งตู้
- สารสกัดและน้ำมันหล่อลื่น
- ไฟเบอร์กลาส I-Beams
- เทป
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- assortments
- SHURTAPE จิตรกรเทปกาว
- VULCAN HART กล่องจ่ายไฟ
- EDWARDS SIGNALING แตรงานหนัก
- GENERAL PIPE CLEANERS สายเคเบิลแบบแยกส่วน
- COOPER B-LINE แบบที่ 12 เลย์อินทรานสสิชั่น ไวร์เวย์ Sections
- WATTS ระบบป้องกันตะกรันกรองรสชาติและกลิ่น
- SPEARS VALVES PVC Premium Electric Actuated True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, Zinc Lug, Buna
- VAUGHAN เคล็ดลับค้อนหน้านุ่ม
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE ชุดคลุมที่ผ่านการทำความสะอาดพร้อมฮูดและบู๊ทส์
- NIBCO อะแดปเตอร์ท่อดิน DWV, ทองแดง Wrot และหล่อ