AIR HANDLER 33E939 V-bank Mp พร้อมปะเก็น 24x24x12 Merv 16
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ V-Bank |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | DOP 95% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบพลาสติก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.77 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 3000 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 193 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 16 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | พื้นที่สื่อ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33E932 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 1500 cfm | 97 ตารางฟุต | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿17,131 | |
33E933 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 2198 cfm | 134 ตารางฟุต | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿17,018 | |
33E934 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 2872 cfm | 161 ตารางฟุต | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿19,822 | |
33E935 | ลด 98% | 0.57 "สุขา | 3000 cfm | 193 ตารางฟุต | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ฿19,851 | |
33E936 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 1500 cfm | 97 ตารางฟุต | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ฿11,956 | |
33E937 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 2198 cfm | 134 ตารางฟุต | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ฿17,302 | |
33E938 | DOP 95% | 0.77 "สุขา | 2872 cfm | 161 ตารางฟุต | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ฿15,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.