AIRMASTER FAN LPSF Series พัดลมชัตเตอร์แรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | ใบมีด Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความกว้าง | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23013 | 3 | 18 " | 1877 | 8.4 | 21.125 " | 752 | 1.36 | 21.125 " | ฿21,855 | |
A | 23014 | 3 | 24 " | 3214 | 11.7 | 27.12 " | 2015 | 2.2 | 27.13 " | ฿34,328 | |
A | 23015 | 3 | 12 " | 815 | 7.6 | 15.125 " | 490 | 1.2 | 15.125 " | ฿13,006 | |
A | 23012 | 3 | 16 " | 1216 | 8 | 19.12 " | 765 | 1.32 | 19.125 " | ฿19,935 | |
A | 23016 | 3 | 20 " | 2235 | 9 | 23.12 " | 920 | 2.35 | 23.13 " | ฿28,890 | |
A | 23011 | 5 | 10 " | 611 | 6.6 | 13.125 " | 318 | 0.6 | 13.125 " | ฿11,514 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องใต้หลังคาพัดลมเทอร์โมสตรัท
- ตัวกรองเครื่องฟอกอากาศ
- รีเลย์หน่วงเวลา
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- dredges
- workwear
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- อลูมิเนียม
- เครื่องจักรกล
- เครื่องมือกลึง
- CHICAGO PNEUMATIC เครื่องเจาะอากาศสไตล์ปืนพกสำหรับงานอุตสาหกรรม
- WALTER TOOLS ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ยาวพิเศษ
- SOUTHWIRE COMPANY เรือ Auger Bit
- HOFFMAN Inline Series Type 4 บานพับฝาปิด Enclosures
- AIRMASTER FAN LPSF Series พัดลมชัตเตอร์แรงดันต่ำ
- WRIGHT TOOL ประแจปากตายกล่องเมตริก ออฟเซ็ตมาตรฐาน 12 แฉก
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT25 มู่เล่ย์ปีกบุช
- 3M แว่นตานิรภัย
- PARKER ท่อไฮโดรลิค