AIRMASTER FAN 23014 พัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว 115v 1/15hp 1050rpm
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศแบบ Shutter Mount |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 24 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3214 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2015 |
เสร็จสิ้นเฟรม | อลูมิเนียม |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.2 |
วัสดุป้องกัน | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
ความสูง | 27.13 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 12.625 " |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/15 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1050 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 11.7 |
ต้องเปิดสแควร์ | 24 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 27.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | จำนวนใบมีด | ใบมีด Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความกว้าง | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23011 | 5 | 10 " | 611 | 6.6 | 13.125 " | 318 | 0.6 | 13.125 " | ฿11,514 | |
23015 | 3 | 12 " | 815 | 7.6 | 15.125 " | 490 | 1.2 | 15.125 " | ฿13,006 | |
23012 | 3 | 16 " | 1216 | 8 | 19.12 " | 765 | 1.32 | 19.125 " | ฿19,935 | |
23013 | 3 | 18 " | 1877 | 8.4 | 21.125 " | 752 | 1.36 | 21.125 " | ฿21,855 | |
23016 | 3 | 20 " | 2235 | 9 | 23.12 " | 920 | 2.35 | 23.13 " | ฿28,890 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.