AKRO-MILS 30110 ชั้นวางถัง
สไตล์ | รุ่น | สี | แพคเกจจำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30110 บลู | สีน้ำเงิน | 24 | ฿174 | |
B | 30110 วินาที | ทูโทนช็อคชิพ | 24 | ฿239 | |
C | 30110GREEN | สีเขียว | 24 | ฿174 | |
D | 30110RED | สีแดง | 24 | ฿174 | |
E | 30110W สีขาว | ขาว | 3504 | ฿161 | |
F | 30110 YELLO | สีเหลือง | 24 | ฿174 |
30110 ชั้นวางของ Bin
Akro-Mils 30110 Series ถังขยะชั้นสูง 4 นิ้วใช้สำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบรายการสินค้าคงคลังในสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ พวกเขามีโครงสร้างพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และการทำงานที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาฟาเรนไฮต์ ถังขยะชั้นวางสูง 4 นิ้วเหล่านี้ซ้อนกันเมื่อว่างเปล่าหรือสร้างหน่วยจัดเก็บที่มั่นคงบนหน่วยเก็บเข้าลิ้นชักเหล็กและหยิบชั้นวางเมื่อเต็ม มีช่องเปิดด้านหน้ากว้างเพื่อให้เข้าถึงสิ่งของได้ง่ายและ ถ้วยเล็ก (แยกจำหน่าย) สำหรับแยกสินค้าคงคลังออกเป็นช่องเก็บของแบบถอดได้ และพื้นที่ฉลากเพื่อให้ระบุสิ่งของที่จัดเก็บได้ง่าย เลือกจากขนาดต่างๆ มากมายของช่องเก็บของขนาด 11-5/8 x 2-3/4 นิ้ว (ความยาวด้านนอก x ความกว้างภายนอก) มีให้เลือกในสีฟ้า สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีใส และสีแดง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวบ่งชี้การหมุน
- รถเข็นในสวน
- ถังอากาศนิ่ง
- แผ่นปูโต๊ะและแผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้
- เครื่องมือสื่อสาร
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- การติดตั้งท่อ
- การเติมอากาศในบ่อ
- APPROVED VENDOR อุปกรณ์เสริม O-Ring
- DAYTON ม่านอากาศเป่า
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB แหล่งจ่ายไฟ AC 500 VA
- VULCAN HART ชุดนักบิน
- KERN AND SOHN ลิ่มยึดความตึงเครียด
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-5 / 8 นิ้ว
- ZSI-FOSTER เม็ดมีดยางเบต้า, แท่นยึดแบบสมบูรณ์
- GRUVLOK 45 องศา ข้อศอกรัศมียาว
- LEWISBINS ฝาปิดถังขยะรีไซเคิล
- BALDOR / DODGE แบริ่งลูกกลิ้งเรียว