Akro-mils 30110สีฟ้า | ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30110BLUE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZDU 5W839

AKRO-MILS 30110BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AE6ZDU รุ่น: 30110BLUEข้ามอ้างอิง: 5W839
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
฿174 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางถังขยะ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง4 "ถึง 5"
ความสูงภายใน4"
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน1 5 / 8 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด7 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
ความสูงภายนอก4"
ความยาวภายนอก11 5 / 8 "
ความกว้างภายนอก2 3 / 4 "
แพคเกจจำนวน24
UPC032903011012
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)32.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30101
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30110GREEN ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AB3PBW 1UMR7 30110GREENสีเขียว24฿174
    AKRO-MILS 30110WHITE ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีขาว | AB3PCK 1UMU2 30110W สีขาวขาว3504฿161
    ถังขยะ AKRO-MILS 30110RED ยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว แดง | เอซี3ทีเอ็นเอ 2W328 30110REDสีแดง24฿174
    AKRO-MILS 30110SCLAR ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีใส | AD3NPZ 40K437 30110 วินาทีทูโทนช็อคชิพ24฿239
    AKRO-MILS 30110YELLO ถังขยะยาว 11-5/8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เหลือง | AE6ZEH 5W852 30110 YELLOสีเหลือง24฿174

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30110BLUE ชั้นวางของ ยาว 11-5 / 8 นิ้ว กว้าง 2-3/4 นิ้ว สูง 4 นิ้ว สีฟ้า
    ฿174 / หน่วย