ENERPAC SU Series แคลมป์อาร์ม
สไตล์ | รุ่น | มิติข้อมูล C | แรงหนีบ | จังหวะการหนีบ | ขนาด C1 | มิติ D | มิติ D1 | มิติ D2 | มิติ F | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ศุลด์21 | 1.05 " | ปอนด์ 500 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ฿42,882 | |
A | อาทิตย์ 21 | 1.05 " | ปอนด์ 475 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ฿44,272 | |
A | สลส.21 | 1.05 " | ปอนด์ 475 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ฿40,112 | |
A | สวด21 | 1.05 " | ปอนด์ 500 | 0.32 " | 1.69 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | ฿42,882 | |
A | สวด121 | 1.08 " | ปอนด์ 2600 | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ฿53,375 | |
A | อาทิตย์ 51 | 1.08 " | ปอนด์ 1100 | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ฿35,502 | |
A | อาทิตย์ 121 | 1.08 " | ปอนด์ 2400 | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ฿52,729 | |
A | สลส.51 | 1.08 " | ปอนด์ 1100 | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ฿41,466 | |
A | สลส.121 | 1.08 " | ปอนด์ 2400 | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ฿47,024 | |
A | สวด51 | 1.08 " | ปอนด์ 1250 | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ฿40,631 | |
A | ศุลด์51 | 1.08 " | ปอนด์ 1250 | 0.39 " | 1.97 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | ฿40,631 | |
A | ศุลด์121 | 1.08 " | ปอนด์ 2600 | 0.5 " | 2.18 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | ฿41,591 | |
A | สวด201 | 1.12 " | ปอนด์ 4200 | 0.55 " | 2.28 " | 2.46 " | 3.35 " | 2.76 " | 1.26 " | ฿67,845 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนรถและเครื่องหมาย
- Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly
- ทีและบานพับสาย
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- ร้านค้าวัสดุ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- หินลับมีดขัด
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- CENTURY มอเตอร์ทดแทน OEM
- DAYTON มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เพลาแบบมีกุญแจ, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5/8 นิ้ว
- SCOTCHMATE ตัวยึดแบบถอดเปลี่ยนได้
- TOUGH GUY ถังไม้ถูพื้นเหล็กชุบสังกะสี
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ฝา FNPT ทองเหลืองชุบโครเมียม
- CENTRAL SPECIALTIES LTD ขาตั้งถาดเหล็กทรงสูงสีดำ
- LIFT-ALL ประเภท U, Tuff Edge One Ply Web Sling
- TEMPCO เครื่องทำความร้อนหัวฉีด NHL
- SIEMENS เบรกเกอร์ HGB ซีรี่ส์
- WEG อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง