Enerpac Surd201 | Swing Clamp, แรง 4200 Lbs, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | 26vz47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC SURD201 สวิงแคลมป์, แรง 4200 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 สวิงแคลมป์, แรง 4200 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, หมุนขวา, หน้าแปลนด้านบน

In Stock
รายการ: AF8KTH รุ่น: SURD201ข้ามอ้างอิง: 26VZ47
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
฿67,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 4200
จังหวะการหนีบ0.55 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ1.1 ตร.ม.
Unclamp พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระบอกสูบ2.35 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงซ้ำ
มิติ A6.57 "
มิติข้อมูล B3.47 "
มิติข้อมูล C1.12 "
ขนาด C12.28 "
มิติ D2.46 "
มิติ D13.35 "
มิติ D22.76 "
มิติ F1.26 "
มิติ GSAE # 4
ขนาด H0.51 "
มิติ K1.19 "
มิติข้อมูล N1.35 "
มิติ P2.18 "
มิติ Q1/2 "-13 UNC
มิติ R1.02 "
มิติ S1.145 "
มิติ T2.77 "
มิติ U2.17 "
มิติ V0.335 "
ขนาด W3.11 "
มิติ X1.382 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน140 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวยึด1 / 3 "-24
ประเภทเธรดการติดตั้งหยาบ
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนด้านบน
จำนวนสลักเกลียว4
ความจุน้ำมันหนีบ1.22 ลบ.ม. ใน.
ความจุน้ำมันไม่ได้บรรจุ2.6 ลบ.ม. ใน.
การหมุนขวา
ลากเส้น1.16 "
UPC662005231584

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8412210075

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (2.35 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Cแรงหนีบจังหวะการหนีบขนาด C1มิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDG 5UWX2 อาทิตย์ 211.05 "ปอนด์ 4750.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿44,272
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS51, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDH 5UWX3 อาทิตย์ 511.08 "ปอนด์ 11000.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿35,502
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDJ 5UWX4 อาทิตย์ 1211.08 "ปอนด์ 24000.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "฿52,729
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS21, แรง 475 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDK 5UWX5 สลส.211.05 "ปอนด์ 4750.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿40,112
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS51, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDL 5UWX6 สลส.511.08 "ปอนด์ 11000.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿41,466
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDM 5UWX7 สลส.1211.08 "ปอนด์ 24000.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "฿47,024
แคลมป์สวิง ENERPAC SURD21, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDN 5UWX8 สวด211.05 "ปอนด์ 5000.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿42,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SURD201 สวิงแคลมป์, แรง 4200 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, หมุนขวา, หน้าแปลนด้านบน
฿67,845 / หน่วย