Enerpac ซัลส์21 | สวิงแคลมป์, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนบน | 5uwx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคลมป์สวิง ENERPAC SULS21, แรง 475 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDK 5UWX5

ENERPAC แคลมป์สวิง SULS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน

In Stock
รายการ: AE6TDK รุ่น: SULS21การอ้างอิงโยง: 5UWX5
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
฿40,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 475
จังหวะการหนีบ0.32 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.12 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว
มิติ A4.41 "
มิติข้อมูล B2.32 "
มิติข้อมูล C1.05 "
ขนาด C11.69 "
มิติ D1.1 "
มิติ D11.86 "
มิติ D21.77 "
มิติ F0.39 "
มิติ GSAE # 2
ขนาด H0.43 "
มิติ K0.63 "
มิติข้อมูล N0.61 "
มิติ P0.97 "
มิติ Q1/4 "-20 UNC
มิติ R1.02 "
มิติ S0.825 "
มิติ T1.22 "
มิติ U1.58 "
มิติ V0.225 "
ขนาด W2.09 "
มิติ X0.714 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน12 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนด้านบน
จำนวนสลักเกลียว3
ความจุน้ำมันหนีบ2.27 ลบ.ม. ใน.
การหมุนซ้าย
ลากเส้น0.65 "
UPC662005231041

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (0.24 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Cแรงหนีบจังหวะการหนีบขนาด C1มิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDG 5UWX2 อาทิตย์ 211.05 "ปอนด์ 4750.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿44,272
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS51, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDH 5UWX3 อาทิตย์ 511.08 "ปอนด์ 11000.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿35,502
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDJ 5UWX4 อาทิตย์ 1211.08 "ปอนด์ 24000.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "฿52,729
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS51, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDL 5UWX6 สลส.511.08 "ปอนด์ 11000.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿41,466
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDM 5UWX7 สลส.1211.08 "ปอนด์ 24000.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "฿47,024
แคลมป์สวิง ENERPAC SURD21, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDN 5UWX8 สวด211.05 "ปอนด์ 5000.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿42,882
แคลมป์สวิง ENERPAC SURD51, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDP 5UWX9 สวด511.08 "ปอนด์ 12500.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿40,631

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC แคลมป์สวิง SULS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน
฿40,112 / หน่วย