Enerpac ซูลด์51 | Swing Clamp, แรง 1250 Lbs, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | 5uwy2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคลมป์สวิง ENERPAC SULD51, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDT 5UWY2

ENERPAC SULD51 สวิงแคลมป์, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน

In Stock
รายการ: AE6TDT รุ่น: SULD51ข้ามอ้างอิง: 5UWY2
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
฿40,631 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 1250
จังหวะการหนีบ0.39 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.28 ตร.ม.
Unclamp พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระบอกสูบ0.59 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงซ้ำ
มิติ A5.33 "
มิติข้อมูล B2.73 "
มิติข้อมูล C1.08 "
ขนาด C11.97 "
มิติ D1.37 "
มิติ D12.13 "
มิติ D22.25 "
มิติ F0.63 "
มิติ GSAE # 4
ขนาด H0.38 "
มิติ K0.76 "
มิติข้อมูล N0.75 "
มิติ P1.58 "
มิติ Q1/3 "-18 UNC
มิติ S1.614 "
มิติ T1.89 "
มิติ U1.97 "
มิติ V0.268 "
ขนาด W2.6 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน25 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวยึด1 / 4 "-28
ประเภทเธรดการติดตั้งหยาบ
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนด้านบน
จำนวนสลักเกลียว3
ความจุน้ำมันหนีบ0.25 ลบ.ม. ใน.
ความจุน้ำมันไม่ได้บรรจุ0.53 ลบ.ม. ใน.
การหมุนซ้าย
ลากเส้น0.89 "
มุมสวิง30 องศา, 60 องศา
UPC662005231027

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (0.59 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Cแรงหนีบจังหวะการหนีบขนาด C1มิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDG 5UWX2 อาทิตย์ 211.05 "ปอนด์ 4750.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿44,272
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS51, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDH 5UWX3 อาทิตย์ 511.08 "ปอนด์ 11000.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿35,502
แคลมป์สวิง ENERPAC SURS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDJ 5UWX4 อาทิตย์ 1211.08 "ปอนด์ 24000.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "฿52,729
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS21, แรง 475 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDK 5UWX5 สลส.211.05 "ปอนด์ 4750.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿40,112
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS51, แรง 1100 ปอนด์, ทำงานทางเดียว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDL 5UWX6 สลส.511.08 "ปอนด์ 11000.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "฿41,466
แคลมป์สวิง ENERPAC SULS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDM 5UWX7 สลส.1211.08 "ปอนด์ 24000.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "฿47,024
แคลมป์สวิง ENERPAC SURD21, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนด้านบน | AE6TDN 5UWX8 สวด211.05 "ปอนด์ 5000.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "฿42,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SULD51 สวิงแคลมป์, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนด้านบน
฿40,631 / หน่วย