ALTRONIX เพาเวอร์ซัพพลายสามเอาต์พุต / เครื่องชาร์จ 60 Hz
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A พร้อมกันออก | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A | ฿22,062 | |
B | AL600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A พร้อมกันออก | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A | ฿29,116 | |
C | AL400UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A พร้อมกันออก | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A | ฿23,088 | |
C | AL600UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A พร้อมกันออก | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A | ฿30,015 |
พาวเวอร์ซัพพลายสามเอาท์พุต / เครื่องชาร์จ 60 Hz
พาวเวอร์ซัพพลายเอาต์พุต / ที่ชาร์จสามเท่าของ Altronix ใช้กับระบบควบคุมการเข้าออกและอุปกรณ์เสริม และแปลงแรงดันอินพุต 115VAC / 60 Hz เป็นแรงดันเอาต์พุตที่มีการควบคุม PTC สามตัวแยกกัน, 5VDC, 12VDC และ 24VDC มีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและเข้ากันได้กับแบตเตอรี่ชนิดซีล กรดตะกั่ว หรือเจล เครื่องชาร์จที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้มีการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และคุณลักษณะการตรวจสอบแบตเตอรี่ต่ำผ่านหน้าสัมผัสฟอร์ม C เพื่อเรียกใช้การรายงานหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ ป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับล้มเหลวเนื่องจากแรงดันไฟเกินและกระแสไฟเกิน และรวมเข้ากับไฟแสดงสถานะ LED ที่ระบุเอาต์พุต DC ที่ทริกเกอร์ และทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึง 49 องศาเซลเซียส มีให้เลือกหลายแบบในความลึกของตู้ 3.25 และ 4.50 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เชื่อม
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- arbors
- ลวดเย็บกระดาษ
- เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศที่พักพิงฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- การป้องกันใบหน้า
- benders
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- BEL-ART - SCIENCEWARE น้ำหนักตะกั่ว
- APPROVED VENDOR ก้าน Uhmw-pe, ขาว
- VULCAN HART นักบิน Orifice
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นฐานดอลลี่ 5 ชั้น
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC มือจับก้านโยก EPDM
- EATON spacers
- WILTON TOOLS แคลมป์บาร์คันโยก
- ELKAY เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมสถานีบรรจุขวด
- ENERPAC ชุดกระบอกไฮดรอลิก SCL Series
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M170