Altronix Al600ul3 | แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าสามเท่า | 4ter4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL600UL3 เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟพิกัด Class 2, 115VAC, เอาต์พุต 9 ตัว | AD4KLM 4TERXNUMX

ALTRONIX AL600UL3 Class 2 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายยอดนิยม, 115VAC, เอาต์พุตสามเท่า

In Stock
รายการ: AD9KLM รุ่น: AL600UL3อ้างอิงข้าม: 4TER4
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
฿29,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A พร้อมกันออก
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)3.25
ความสูงของตู้ (นิ้ว)13.50
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)13.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุท5 โวลต์/12 โวลต์/24 โวลต์
เอาท์พุทปัจจุบัน5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าสามเท่า
UPC782239934973
แรงดันขาออก5 โวลต์/12 โวลต์/24 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.16
ความสูงของเรือ (ซม.)37.34
ความยาวเรือ (ซม.)33.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของตู้ (นิ้ว)ความสูงของตู้ (นิ้ว)ความกว้างของตู้ (นิ้ว)ชิ้นเอาท์พุทปัจจุบันราคา
เครื่องชาร์จอุปกรณ์จ่ายไฟสามเอาต์พุต ALTRONIX AL400UL3 ระดับคลาส 2 | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A พร้อมกันออก5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A฿22,062
ที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟ ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz, ตู้ BC400, แบบติดผนัง | AD9KKW 4TEN6 AL400UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A พร้อมกันออก5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A฿23,088
ที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟ ALTRONIX AL600UL3X, เอาต์พุต PTC Class 3 2 ช่อง, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A พร้อมกันออก5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A฿30,015

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL600UL3 Class 2 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายยอดนิยม, 115VAC, เอาต์พุตสามเท่า
฿29,116 / หน่วย