ANVIL แคลมป์ไรเซอร์ท่อทองแดง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มะเดื่อ CT-121 | - | - | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | - | - | - | RFQ
|
A | 0500421094 | - | - | - | - | - | - | ฿1,108 | RFQ
|
B | 0500421102 | 1 / 2 " | 13 " | เหล็กชุบทองแดง | 300 ปอนด์ | 4" | 4" | ฿1,355 | |
B | 0500421037 | 3 / 8 " | 9.375 " | เหล็กชุบทองแดง | 120 ปอนด์ | 1" | 1" | ฿512 | |
B | 0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | เหล็กชุบทองแดง | 150 ปอนด์ | 2" | 2" | ฿1,064 | |
B | 0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | เหล็กชุบทองแดง | 300 ปอนด์ | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ฿904 | |
B | 0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | เหล็กชุบทองแดง | 150 ปอนด์ | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ฿513 | |
B | 0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | เหล็กชุบทองแดง | 150 ปอนด์ | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ฿737 | |
B | 0500421086 | 3 / 8 " | 11.5 " | เหล็กชุบทองแดง | 300 ปอนด์ | 3" | 3" | ฿962 | |
B | 0500421011 | 5 / 16 " | 6.5 " | เหล็กชุบทองแดง | 75 ปอนด์ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿407 | |
B | 0500421029 | 5 / 16 " | 7" | เหล็กชุบทองแดง | 75 ปอนด์ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿406 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือพิเศษเกี่ยวกับระบบประปา
- ระบบท่ออ่อน
- บานพับเปียโนที่รับน้ำหนักได้
- แหวนสไลด์
- หน้าต่าง / ผนัง A / C อุปกรณ์ปั๊มความร้อน
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเจาะงานเหล็กโคบอลต์จุดธรรมดา
- WIDIA ต๊าปเกลียวเหล็กความเร็วสูงไม่เคลือบผิว
- COPE ข้อศอกแนวนอน 90 องศา
- QORPAK ปิด 70 มม. ธรรมชาติ
- RANCO การควบคุมเครื่องทำความเย็น
- COOPER B-LINE B12 ป๋อช่อง
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CPB-N
- PANDUIT ขั้วต่อหางปลาปลายปิด
- FANTECH ไฟแดมเปอร์
- REED INSTRUMENTS ส่วนขยายสายเคเบิลของกล้อง