Anvil 0500421011 | Riser Clamp Tube ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 6 1/2in | 4hyh3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500421011 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 6 1/2 นิ้ว | AD8CZM 4HYH3

ANVIL 0500421011 ไรเซอร์แคลมป์ท่อขนาด 1/2 นิ้วยาว 6 1 / 2in

In Stock
รายการ: AD8CZM รุ่น: 0500421011ข้ามอ้างอิง: 4HYH3
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
฿407 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไรเซอร์แคลมป์
ขนาดสลักเกลียว5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบทองแดง
ความยาว6.5 "
วัสดุเหล็กชุบทองแดง
แม็กซ์ ภาระ75 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1 / 2 "
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Support And Steadying Of Copper Tube Risers, Insulated or Non-Insulated. ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับไม้แขวนเสื้อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดท่อราคา
ANVIL 0500421029 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"เหล็กชุบทองแดง75 ปอนด์3 / 4 "3 / 4 "฿406
ANVIL 0500421037 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 1 นิ้ว ยาว 9 3/8 นิ้ว | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "เหล็กชุบทองแดง120 ปอนด์1"1"฿512
ANVIL 0500421045 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 9 5/8 นิ้ว | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "เหล็กชุบทองแดง150 ปอนด์1-1 / 4 "1-1 / 4 "฿513
ANVIL 0500421052 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "เหล็กชุบทองแดง150 ปอนด์1-1 / 2 "1-1 / 2 "฿737
ANVIL 0500421060 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 10 3/8 นิ้ว | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "เหล็กชุบทองแดง150 ปอนด์2"2"฿1,064
ANVIL 0500421078 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 11 13/16 นิ้ว | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "เหล็กชุบทองแดง300 ปอนด์2-1 / 2 "2-1 / 2 "฿904
ANVIL 0500421086 ท่อไรเซอร์แคลมป์ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 11 1/2 นิ้ว | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "เหล็กชุบทองแดง300 ปอนด์3"3"฿962

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500421011 ไรเซอร์แคลมป์ท่อขนาด 1/2 นิ้วยาว 6 1 / 2in
฿407 / หน่วย