APOLLO VALVES 10-600 Series วาล์วระบายความปลอดภัยสำหรับน้ำร้อน
สไตล์ | รุ่น | บีทูเอช | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10-604-10 | 1,209,000 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿3,442 | |
A | 10-605-05 | 1,339,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿5,994 | |
A | 10-604-15 | 1,686,000 | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿3,364 | |
A | 10-605-10 | 1,956,000 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿6,458 | |
A | 10-604-20 | 2,162,000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿3,442 | |
A | 1060605 | 2,316,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ฿8,367 | |
A | 10-604-25 | 2,639,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿3,563 | |
A | 10-605-15 | 2,728,000 | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿6,613 | |
A | 10-604-34 | 3,116,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿3,461 | |
A | 1060705 | 3,151,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ฿11,100 | |
A | 10-606-10 | 3,384,000 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ฿9,243 | |
A | 10-605-20 | 3,500,000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿6,149 | |
A | 10-605-25 | 4,272,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿6,149 | |
A | 10-607-10 | 4,604,000 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ฿10,129 | |
A | 1060615 | 4,720,000 | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ฿9,223 | |
A | 10-605-34 | 5,044,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿6,206 | |
A | 1060805 | 5,193,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ฿18,467 | |
A | 10-606-20 | 6,055,000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ฿8,367 | |
A | 1060715 | 6,421,000 | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ฿11,303 | |
A | 1060625 | 7,390,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ฿8,583 | |
A | 10-608-10 | 7,589,000 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ฿14,806 | |
A | 10-607-20 | 8,238,000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ฿10,148 | |
A | 1060634 | 8,725,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.25 " | 8.375 " | 5 1 / 16 " | ฿8,590 | |
A | 1060725 | 10,054,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ฿14,206 | |
A | 1060815 | 10,583,000 | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ฿16,657 | |
A | 1060734 | 11,871,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 5.875 " | ฿11,303 | |
A | 10-608-20 | 13,577,000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ฿14,806 | |
A | 1060825 | 16,571,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ฿16,641 | |
A | 1060834 | 19,565,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2" | 14 " | 7.187 " | ฿16,848 | |
A | 10-604-05 | 827,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿3,633 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดความเร็วลม
- เข็มขัดร่างกาย
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- สถานีล้างตาส่วนบุคคล
- แว่นสายตาคูลลิ่ง
- คีม
- ตัวจับเวลา
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- MEDCASTER ล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่งยางเทอร์โมพลาสติก
- BEST กรณีล็อคร่องไฟฟ้า
- DAYTON มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส สำหรับปั๊มหอยโข่ง
- BRADLEY S19214 ซีรีส์สถานีล้างตา / หน้า
- VULCAN HART กล่องเตา
- UNISTRUT ตัวยึดสายเคเบิล
- EATON การควบคุมปก
- JONARD เครื่องตัดช่วง
- SANDUSKY LEE ตู้เก็บของชั้น Value Line
- WEG PESW-Series สตาร์ทเตอร์แบบไม่รวมกันข้ามสาย