APOLLO VALVES 1060725 วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1 / 2 นิ้ว 125 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
บีทูเอช | 10,054,000 |
วัสดุดิสก์ | ทองเหลือง ASTM B16 |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 1.5 " |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 1.5 " |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 10.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.875 " |
ช่วงความดัน | 15 ถึง 160 psi |
วัสดุเบาะ | ยางทำจากซิลิคอน |
วัสดุสปริง | บรอนซ์ |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ก้านทดสอบ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | บีทูเอช | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-604-05 | 827,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿6,423 | |
10-604-10 | 1,209,000 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿5,997 | |
10-604-15 | 1,686,000 | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿5,997 | |
10-604-20 | 2,162,000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿5,997 | |
10-604-25 | 2,639,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿5,997 | |
10-604-34 | 3,116,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ฿6,009 | |
10-605-05 | 1,339,000 | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ฿6,763 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.