อพอลโล 1060715 | วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/2 นิ้ว 75 Psi สีบรอนซ์ | 6kj77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 1060715 วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/2 นิ้ว 75 Psi สีบรอนซ์ | AE9LCC 6KJ77

APOLLO VALVES 1060715 วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1 / 2 นิ้ว 75 Psi Bronze

In Stock
รายการ: AE9LCC รุ่น: 1060715ข้ามอ้างอิง: 6KJ77
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
฿21,159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
บีทูเอช6,421,000
วัสดุดิสก์ทองเหลือง ASTM B16
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.5 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม10.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.875 "
ช่วงความดัน15 ถึง 160 psi
วัสดุเบาะยางทำจากซิลิคอน
วัสดุสปริงบรอนซ์
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบีทูเอชความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
APOLLO VALVES 10-604-05 วาล์วนิรภัย 3/4 นิ้ว 30 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "฿6,423
APOLLO VALVES 10-604-10 วาล์วระบายความปลอดภัย 3/4 นิ้ว 50 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "฿5,997
APOLLO VALVES 10-604-15 วาล์วนิรภัย 3/4 นิ้ว 75 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "฿5,997
APOLLO VALVES 10-604-20 วาล์วระบายความปลอดภัย 3/4 นิ้ว 100 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "฿5,997
APOLLO VALVES 10-604-25 วาล์วระบายความปลอดภัย 3/4 นิ้ว 125 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "฿5,997
APOLLO VALVES 10-604-34 วาล์วระบายความปลอดภัย 3/4 นิ้ว 150 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "฿6,009
APOLLO VALVES 10-605-05 วาล์วนิรภัย 1 นิ้ว 30 Psi สีบรอนซ์ | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"6 11 / 16 "4"฿6,763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 1060715 วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1 / 2 นิ้ว 75 Psi Bronze
฿21,159 / หน่วย