APOLLO VALVES Low Lead Bronze Gate Valves, Press
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30LF03301PR | 3 29 / 32 " | 1 / 2 " | 4-27 / 32 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿4,588 | |
A | 30LF00301PR | 3 29 / 32 " | 1 / 2 " | 4-27 / 32 " | Rising | ฿4,921 | |
A | 30LF03401PR | 4 19 / 64 " | 3 / 4 " | 5-45 / 64 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿5,195 | |
A | 30LF00401PR | 4 19 / 64 " | 3 / 4 " | 5-45 / 64 " | Rising | ฿5,560 | |
A | 30LF03501PR | 4 45 / 64 " | 1" | 6-45 / 64 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿6,537 | |
A | 30LF03601PR | 5.125 " | 1.25 " | 8-3 / 32 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿9,175 | |
A | 30LF00801PR | 6 45 / 64 " | 2" | 11-9 / 32 " | Rising | ฿18,349 | |
A | 30LF03801PR | 6 45 / 64 " | 2" | 11-9 / 32 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿17,013 | |
A | 30LF00701PR | 6.125 " | 1.5 " | 9-5 / 64 " | Rising | ฿12,152 | |
A | 30LF03701PR | 6.125 " | 1.5 " | 9-5 / 64 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿11,605 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเย็บกระดาษ
- หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา
- โคบอลต์เอ็นมิลส์
- สลักเกลียว
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- ผ้ากันฝน
- เครื่องมืองัด
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- คมนาคม
- ทองเหลือง
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T1 1/2, 12V
- YG-1 TOOL COMPANY โคบอลต์เอ็นมิลบอล
- MILWAUKEE VALVE วาล์วผีเสื้อ Lug Body
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 4ANLF-600 LBF, ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- KERN AND SOHN น้ำหนักทดสอบ
- VESTIL ทรง H ทรงเตี้ย 90 องศา ถังบรรจุทิ้งเอง, หน้าที่ปานกลาง
- EATON ซีรีส์ CKDB เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม K
- LABCONCO ตารางอุปกรณ์มือถือ
- INSIZE แว่นขยาย
- VESTIL DBT Series Deluxe รถดรัมแบบปรับเอียงได้