อพอลโล 30lf03601pr | เกทวาล์ว 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | 36n639 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 30LF03601PR เกทวาล์ว 1-1/4 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC6WPE 36N639

APOLLO VALVES 30LF03601PR เกทวาล์ว 1-1 / 4 นิ้วทองแดงตะกั่วต่ำ

In Stock
รายการ: AC6WPE รุ่น: 30LF03601PRอ้างไขว้: 36N639
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
฿9,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
ตามมาตรฐานนศ.372
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก5.125 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล0 องศาถึง 250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center8-3 / 32 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.51
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทก้านวาล์วราคา
APOLLO VALVES 30LF00301PR เกทวาล์ว 1/2 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Rising฿4,921
APOLLO VALVES 30LF00401PR เกทวาล์ว 3/4 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Rising฿5,560
APOLLO VALVES 30LF00701PR เกทวาล์ว 1-1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Rising฿12,152
APOLLO VALVES 30LF00801PR เกทวาล์ว 2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Rising฿18,349
APOLLO VALVES 30LF03301PR เกทวาล์ว 1/2 นิ้วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "ไม่เพิ่มขึ้น฿4,588
APOLLO VALVES 30LF03401PR เกทวาล์ว 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "ไม่เพิ่มขึ้น฿5,195
APOLLO VALVES 30LF03501PR เกทวาล์ว 1 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "ไม่เพิ่มขึ้น฿6,537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 30LF03601PR เกทวาล์ว 1-1 / 4 นิ้วทองแดงตะกั่วต่ำ
฿9,175 / หน่วย