Red Hat 238610-132-d* | โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 17.1w | 44u350 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง 238610-132-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120 / 110v 60/50 17.1w | AD6AFJ 44U350

RED HAT 238610-132-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 17.1w

In Stock
รายการ: AD6AFJ รุ่น: 238610-132-D*อ้างไขว้: 44U350
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
฿13,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วคอยล์
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
ถือ VA40
Hz50/60
Inrush เวอร์จิเนีย70
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์17.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตู้ม้วนชั้นฉนวนคอยล์Hzคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
RED HAT 272614-132-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยกF607, 9120 VAC20.1฿29,695
หมวกแดง 272610-032-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Watertight ไม่มีกล่องแยกF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1฿13,610
หมวกแดง 238710-006-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Watertight ไม่มีกล่องแยกF-1, 2, 3, 3S, 4, 4XVDC 2411.6฿13,522
RED HAT 238614-132-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยกF607, 9120 VAC17.1฿20,819
RED HAT 238614-032-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยกF607, 9120 VAC10.1฿23,395
RED HAT 238214-032-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยกF607, 9120 VAC6.1฿21,444
หมวกแดง 064982-001-D * โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกF50/601110 / 120 VAC15.4฿14,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 238610-132-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 17.1w
฿13,522 / หน่วย