APPLETON ELECTRIC มอเตอร์สวิทช์จัดอันดับ
สไตล์ | รุ่น | จำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการ | แอมป์เอซี | ความลึก | จำนวนเสา | ความสูง | HP ที่ 120V | HP ที่ 240V | ขนาดฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สพด11มค2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ฿34,446 | |
B | EDSC21MC2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ฿43,810 | |
A | สพด21มค2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ฿34,940 | |
A | สพด31มค2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ฿39,568 | |
B | EDSC11MC2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ฿40,249 | |
B | EDSC31MC2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ฿34,349 | |
C | EDSK-MC2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 1.5 " | 2 | 6.06 " | 1 | 2 | 3 / 4 " | ฿36,077 | |
A | สพด11มค3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ฿48,424 | |
A | สพด31มค3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1 | ฿53,278 | |
B | EDSC11MC3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ฿57,527 | |
B | EDSC21MC3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ฿62,490 | |
B | EDSC31MC3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1 | ฿49,874 | |
A | สพด21มค3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ฿61,469 |
สวิตช์พิกัดมอเตอร์
สวิตช์พิกัดมอเตอร์ของ Appleton Electric ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ VAC หรือ VDC ขนาดเล็กแบบแมนนวลในสถานที่อันตรายเช่นในบริเวณที่มีไอระเหยก๊าซหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ สวิตช์เหล่านี้มีที่จับสำหรับตัวดำเนินการที่อ่านได้ง่ายพร้อมข้อกำหนดสำหรับการล็อคกุญแจในตำแหน่งเปิดหรือปิดเพื่อให้ควบคุมได้ง่าย พวกเขามาในตัวเหล็กที่อ่อนตัวได้ปกคลุมด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่สีเทาเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศการกัดกร่อนและสารเคมีสูงสุด สวิตช์พิกัดมอเตอร์เหล่านี้มาในกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 3, 3R, 9EFG และ 7CD เพื่อป้องกันการเข้าถึงชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Crowfoot Socket ประแจ
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดในการก่ออิฐ
- Telescoping Gage ชุด
- หน่วยพลังงาน
- ตัวป้องกันฉลาก
- ลำเลียง
- แองเคอ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- สิ่งห่อหุ้ม
- ปั๊มน้ำ
- HALLOWELL แท่นตั้งโต๊ะ
- BL BEARINGS ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมโพลีเอไมด์ความเร็วสูง
- EDWARDS SIGNALING ฮอร์นโปรเจ็กเตอร์คู่
- HOFFMAN อะแดปเตอร์ประตูข้าง
- APOLLO VALVES 101T ซีรี่ส์ Rising Stem NPT Gate Valves
- VOLLRATH ซ็อกเก็ต
- GROTE สายไฟ
- CAFRAMO พายสมอ
- JUSTRITE มุม Make-A-Berm
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ BD, ขนาด 813, ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน