APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 สวิตช์มอเตอร์ 3 เสา 30A AC ดุม 1 นิ้ว ดุมเดดเอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์พิกัดมอเตอร์ |
แอมป์เอซี | 30 แอมป์ 600 VAC |
ความลึก | 5.31 " |
ความสูง | 7.03 " |
HP ที่ 120V | 3 |
HP ที่ 240V | 7.5 |
ขนาดฮับ | 1 |
สไตล์ฮับ | ทางตัน |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ประเภท NEMA | 3, 7ซีดี, 9EFG |
จำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการ | 3 |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 3 |
ประเภทเริ่มต้น | ด้วยมือ |
ชนิดภาพเขียน | โรงงานที่ปิดสนิท |
UPC | 781381080750 |
ความกว้าง | 3.72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | จำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการ | แอมป์เอซี | ความลึก | จำนวนเสา | ความสูง | HP ที่ 120V | HP ที่ 240V | ขนาดฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สพด11มค2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ฿34,446 | |
สพด11มค3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ฿48,424 | |
สพด21มค2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ฿34,940 | |
สพด21มค3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ฿61,469 | |
สพด31มค2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ฿39,568 | |
EDSC11MC2 | 1 | 30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ฿40,249 | |
EDSC11MC3 | 3 | 30 แอมป์ 600 VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ฿57,527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.