Appleton Electric Edsk-mc2 | ฝาครอบสตาร์ทแบบแมนนวล | 13g825 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC2 สวิตช์มอเตอร์ 2 เสา 30A AC ดุม 3/4 นิ้ว | AA4WTX 13G825

APPLETON ELECTRIC สวิตช์มอเตอร์ EDSK-MC2 แบบ 2 เสา 30A AC ดุม 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4WTX รุ่น: EDSK-MC2ข้ามอ้างอิง: 13G825
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
฿36,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์พิกัดมอเตอร์
แอมป์เอซี30 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC
ความลึก1.5 "
ความสูง6.06 "
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ขนาดฮับ3 / 4 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ประเภท NEMA3, 7ซีดี, 9EFG
จำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการ1
จำนวนเสา2
ประเภทเริ่มต้นด้วยมือ
ชนิดภาพเขียนโรงงานที่ปิดสนิท
UPC781381081641
ความกว้าง3.72 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงม้า @ 480V (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการแอมป์เอซีความลึกจำนวนเสาความสูงHP ที่ 120VHP ที่ 240Vขนาดฮับราคา
APPLETON ELECTRIC EDS11MC2 สวิตช์มอเตอร์ 2 เสา 30A AC ดุม 1/2 นิ้ว ดุม Dead-End | AA4VME 13F808 สพด11มค2130 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC5.31 "27.03 "121/2฿34,446
APPLETON ELECTRIC EDS11MC3 สวิตช์มอเตอร์ 3 เสา 30A AC ดุม 1/2 นิ้ว ดุม Dead-End | AA4VMF 13F809 สพด11มค3330 แอมป์ 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2฿48,424
APPLETON ELECTRIC EDS21MC2 สวิตช์มอเตอร์ 2 เสา 30A AC ดุม 3/4 นิ้ว ดุม Dead-End | AA4VMQ 13F820 สพด21มค2130 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC5.31 "27.03 "123/4฿34,940
APPLETON ELECTRIC EDS21MC3 สวิตช์มอเตอร์ 3 เสา 30A AC ดุม 3/4 นิ้ว ดุม Dead-End | AA4VMR 13F821 สพด21มค3330 แอมป์ 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4฿61,469
APPLETON ELECTRIC EDS31MC2 สวิตช์มอเตอร์ 2 เสา 30A AC ดุม 1 นิ้ว ดุม Dead-End | AA4VNB 13F838 สพด31มค2130 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC5.31 "27.03 "121฿39,568
APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 สวิตช์มอเตอร์ 3 เสา 30A AC ดุม 1 นิ้ว ดุม Dead-End | AA4VNC 13F839 สพด31มค3330 แอมป์ 600 VAC5.31 "37.03 "37.51฿53,278
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2 สวิตช์มอเตอร์ 2 เสา 30A AC ดุม 1/2 นิ้ว Feed-Thru Hub | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 แอมป์ 250 VAC/VDC; 20 แอมป์ 600VAC5.31 "27.03 "121/2฿40,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC สวิตช์มอเตอร์ EDSK-MC2 แบบ 2 เสา 30A AC ดุม 3/4 นิ้ว
฿36,077 / หน่วย