ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 18-8 น็อตล็อคหกเหลี่ยมสแตนเลสพร้อมแหวนรองฟัน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | หน้าแปลน Dia | เกรด | ความสูง | ระบบการวัด | ประเภทด้าย | เครื่องซักผ้า OD | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CAJ6 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 18-8 | 15 / 64 " | นิ้ว | UNF | 1 / 2 " | 7 / 16 " | ฿1,343 | |
B | 4CAJ7 | 3 / 8 "-16 | 21 / 32 " | 18-8 | 25 / 64 " | นิ้ว | UNC | 21 / 32 " | 9 / 16 " | ฿1,194 | |
C | 4CAJ8 | 3 / 8 "-24 | 21 / 32 " | 18-8 | 25 / 64 " | นิ้ว | UNF | 21 / 32 " | 9 / 16 " | ฿1,886 | |
D | 4CAK 5 | M4 x 0.7 | 8.2mm | A2 | 4.1mm | เมตริก | หยาบ | 8.2mm | 7mm | ฿1,170 | |
E | 4CAK 6 | M5 x 0.8 | 9.5mm | A2 | 5.4mm | เมตริก | หยาบ | 9.5mm | 8mm | ฿1,175 | |
F | 4CAK 7 | M8 x 1.25 | 15mm | A2 | 8.4mm | เมตริก | หยาบ | 15mm | 13mm | ฿2,638 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์ว Manifold Instrumentation
- เครื่องปรับอากาศในสถานที่อันตราย
- รถพ่วง
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- สายพานขับ Axial Downblast Exhaust Ventilators
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- รอกและรถเข็น
- solenoids
- DIXON ชุด Coupler Ws-Series
- DIXON การรวม FRL
- GENERAL PIPE CLEANERS หัวเลื่อยโซ่
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 711F นอกสกรูและแอกโกลบวาล์ว
- SPEARS VALVES ข้อต่อบรรจุแบบ Double Containment Couplings, PVC Schedule 40 x PVC Schedule 40
- CHERNE ปลั๊กอีคอน-โอ-กริป
- MILWAUKEE สนิปออฟเซ็ต
- MI-T-M ลูกบิด
- DAYTON แผ่นกรามแบบร่อง
- BROWNING เฟืองตุ้มปี่เหล็กชุบแข็ง YSM ซีรีส์ 8 พิทช์