ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูเครื่องจักรสเตนเลสสตีล 18-8 ฟิลลิปส์ หัวทรัส
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51862.011.0025 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 4 " | 4-40 | ฿171 | |
B | U51862.011.0050 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 2 " | 4-40 | ฿155 | |
C | U51862.011.0037 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 3 / 8 " | 4-40 | ฿114 | |
D | U51862.011.0031 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 5 / 16 " | 4-40 | ฿193 | |
E | U51862.016.0025 | #2 | 0.384 0.364-" | 0.102 ถึง 0.088 " | 1 / 4 " | 8-32 | ฿183 | |
F | U51862.019.0087 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 7 / 8 " | 10-24 | ฿739 | |
G | U51862.019.0100 | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 1" | 10-24 | ฿519 | |
H | U51862.019.0125 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ฿1,014 | |
I | S02MTSN10F0500S00PH | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 1 / 2 " | 10-32 | ฿723 | |
J | 2CE 88 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ฿2,192 | |
K | U51862.013.0062 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 8 " | 6-32 | ฿215 | |
L | U51862.019.0050 | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 1 / 2 " | 10-24 | ฿444 | |
M | U51862.016.0037 | #2 | 0.384 0.364-" | 0.102 ถึง 0.088 " | 3 / 8 " | 8-32 | ฿168 | |
N | U51862.016.0043 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 7 / 16 " | 8-32 | ฿284 | |
O | U51862.016.0050 | #2 | 0.384 0.364-" | 0.102 ถึง 0.088 " | 1 / 2 " | 8-32 | ฿463 | |
P | U51862.016.0075 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ฿232 | |
Q | U51862.016.0125 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 1.25 " | 8-32 | ฿618 | |
R | U51862.019.0062 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 8 " | 10-24 | ฿498 | |
S | U51862.019.0150 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ฿826 | |
T | 2CE 64 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 4 " | 10-32 | ฿841 | |
U | 2CE 67 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 16 " | 10-32 | ฿977 | |
V | U51862.019.0075 | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 3 / 4 " | 10-24 | ฿375 | |
W | 2CE 85 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-32 | ฿1,917 | |
X | U51862.016.0031 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 16 " | 8-32 | ฿210 | |
Y | 2CE 82 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ฿1,569 | |
Z | U51862.016.0062 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 8 " | 8-32 | ฿375 | |
A1 | U51862.016.0100 | #2 | 0.384 0.364-" | 0.102 ถึง 0.088 " | 1" | 8-32 | ฿421 | |
B1 | U51862.019.0037 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ฿217 | |
C1 | S02MTSN10F0375S00PH | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 3 / 8 " | 10-32 | ฿623 | |
D1 | S02MTSN10F0625S00PH | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 5 / 8 " | 10-32 | ฿1,025 | |
E1 | U51862.013.0025 | #2 | 0.321 0.303-" | 0.086 ถึง 0.074 " | 1 / 4 " | 6-32 | ฿309 | |
F1 | U51862.013.0043 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 7 / 16 " | 6-32 | ฿182 | |
G1 | U51862.013.0075 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ฿225 | |
H1 | S02MTSN10F0750S00PH | #2 | 0.448 0.425-" | 0.118 ถึง 0.103 " | 3 / 4 " | 10-32 | ฿1,055 | |
I1 | U51862.013.0031 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 6-32 | ฿244 | |
J1 | U51862.013.0050 | #2 | 0.321 0.303-" | 0.086 ถึง 0.074 " | 1 / 2 " | 6-32 | ฿210 | |
K1 | U51862.013.0100 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ฿389 | |
L1 | U51862.025.0175 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | ฿1,290 | |
M1 | U51862.025.0250 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | ฿723 | |
N1 | U51862.025.0100 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿1,183 | |
O1 | U51862.025.0200 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ฿804 | |
P1 | U51862.025.0125 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ฿1,097 | |
Q1 | U51862.025.0150 | #3 | 0.573 0.546-" | 0.15 ถึง 0.133 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ฿822 | |
R1 | U51862.031.0100 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ฿676 | |
S1 | U51862.031.0075 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ฿585 | |
T1 | U51862.031.0150 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ฿823 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่
- การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- การควบคุม VAV
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- สีโป๊ว
- APPROVED VENDOR Hex Head Plug, MNPT, เหล็กชุบสังกะสีปลอม
- APPROVED VENDOR V-Groove ล้อแข็ง
- TELEMECANIQUE SENSORS โรลเลอร์ ลูกสูบ แอคชูเอเตอร์ ลิมิตสวิตช์
- WALTER TOOLS F4080 หัวกัดปาดหน้าแปดเหลี่ยม
- INSTOCK ชุดรักษาความปลอดภัยเครื่องเขียน สีน้ำเงิน ความสูง 67 นิ้ว
- EATON Crouse-Hinds Series Square Mud Ring
- KERN AND SOHN หลอดไมโครสโคปซีรีส์ OBB-AZ
- ENERPAC สายรัดซีรีส์ HP
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDSS